38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
定格電圧(V)12/24 ガラス球形式(互換電球)S25
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに タイプS25 ホワイト 直径×長さL(Φmm×mm)20×49 消費電力(W)約0.8~3.0 電圧(V)12 口金その他 色温度(K)6000 LED使用数(個)27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 モノタロウ 動画あり
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプS25 ホワイト 種別シングル 電源(V)DC12 口金その他 光源CREE1チップ
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

LEDバルブスタンダード 12/24V S25 アンバー球。12/24V2.8W S25ターンシグナル。
タイプS25 電圧(V)12/24 ガラス球形式S25 発光色アンバー球
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。 視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。 定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・ 放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
タイプS25 仕様車検対応 消費電力(W)12V/5 口金その他 色温度(K)6500 明るさ(Lm)800
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比53%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途テールランプ・ブレーキランプ・ ポジションランプ・ウインカーランプ 種類S25ダブル球タイプ(段違いピン) LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9~+12 動作温度範囲(℃)-40~+60 光束(Lm)テールランプ:60(2LED) ブレーキランプ:200(6LED) 消費電流(mA)テールランプ:60 ブレーキランプ:160
1個(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比52%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途バックランプ 種類S25シングル球タイプ LEDLUMILEDS LUXEON 2835POWER LED 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9~+16 動作温度範囲(℃)-40~+60 光束(Lm)200(6LED) 消費電流(mA)160
1個(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

メーカーのHYPER LED BULBは世界的に有名なメーカーであるPHILIPS LUMILEDS社製白色LEDとOSRAM社製アンバーLEDを採用。高品質高輝度LEDを効率よく冷却しながら拡散照射するため専用設計筐体へ配置することで「色ムラ」や「明るさのバラツキ」を無くしました。明るい日中でも視認性に優れた明るさを確保しながら純正ハロゲン球比51%減の消費電力でバッテリーの負担を大幅に軽減。車の上品なドレスアップと安全性、長寿命による経済性を備えました。
用途ウィンカーランプ 種類S25ピン角違いシングル球タイプ LEDOSRAM 3030HIGH POWER LED 極性+・-極性指定無し 使用電圧(V)+9~+16 動作温度範囲(℃)-40~+60 光束(Lm)80(2LED) 消費電流(mA)150
1個(2個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

LED色アンバー 定格電圧(V)DC12 フィラメントシングル 極性無極性 保証期間1年間 適合ウィンカー専用
1セット(2個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
タイプS25シングル球 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 極性無極性 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ストップ&テール球 タイプS25ダブル球 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 極性極性有り 電球の種類LED
1セット(2個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球 タイプS25シングル球(ピン角150°) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 差込口ピン角度:150℃ 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ&テール球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ストップ&テール球 タイプS25ダブル球 LED色ホワイト 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)5 差込口ピン角度:180℃ 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

DELTA(デルタ)EVOLVA LED BACKLAMP S25
バックランプに最適な配光設計に、クリー社製LEDを採用し、バックカメラの映像が鮮明に!
バルブ型式S25 ホワイト 電圧(V)DC12 全長(mm)50 タイプS25 消費電力(W)3.5 口金その他 全光束(Lm)720 色温度(K)6500 保証期間3年間 極性無極性 直径(mm)17.5
1セット(2個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
用途バック球・ストップ球 バルブ型式S25 ホワイト 電圧(V)DC12 種別シングル球 全長(mm)50 タイプS25 消費電力(W)25 口金その他 保証期間1年間 極性無極性 直径(mm)24.5
1セット(2個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

RG(レーシングギア)RG LED S25 ウインカーバルブ
形状S25、150°ピン違い アンバー光 定格12V24V兼用21W 明るさ(Lm)1300
1セット(2個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

RG(レーシングギア)RG LED S25 バックバルブ
ノーマルバルブS25は約460ルーメン。S25形状のP625は800ルーメンと約1.7倍明るくなります。バックランプ専用バルブ。超高輝度LED16ヶ使用(24素子)。1年間保証付き!。明るい蒼白色6000K!。極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状S25平行ピン 寸法(mm)直径20.4×45.7 定格12V4W 色温度(K)6000 保証期間1年間 光源色白色光 明るさ(Lm)800
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。 GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。 全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。 周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。 高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。 クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。 独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 1年間保証
質量(g)19 全光束(Lm)600(1球あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52 光色アンバー 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプS25シングルタイプ
1セット(2個)
8,898 税込9,788
6日以内出荷

目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。 高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。 レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。 サーマルフォールドバック機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。 安心の製品1年間保証。
質量(g)19 電圧(V)DC12 消費電力(W)8.6 全光束(Lm)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52 色温度(K)6500 光色純白光 電球の種類LED 適合バルブタイプS25シングル(クリア)
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

衝撃な光 "CREE社製" 高輝度SMDチップLEDを30灯搭載!
用途車のウィンカー球交換 適合12V車専用 明るさ(Lm)3200 アンバー 車検対応車検基準対応 発光色アンバー 定格電圧(V)12
取扱い終了

LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
用途ウィンカー球 バルブ型式S25 アンバー 電圧(V)DC12 種別150度シングル球 全長(mm)50 タイプS25 消費電力(W)25 口金その他 保証期間1年間 極性無極性 直径(mm)24.5
取扱い終了

世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプS25 ホワイト 種別ダブル 電源(V)DC12 口金その他 光源CREE1チップ
取扱い終了

世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。
タイプS25 電圧(V)DC12 光源CREE1チップ
取扱い終了

取扱い終了

AXS(アークス)LEDストップバルブ
テール/ストップ専用LEDバルブ 衝撃な光で追突を防止!
用途車のテール球ストップ球の交換 タイプ高輝度LED 適合12V車専用 明るさ(Lm)480 レッド 車検対応車検基準対応 発光色レッド 定格電圧(V)12
取扱い終了

S25SタイプのLEDバルブ。12V/24V兼用。 6000ケルビン、400ルーメンの光で強力に明るく照らします。バックランプの視認性大幅アップ。
タイプS25S 定格電圧(V)12/24兼用 発光色 色温度(K)6000 明るさ(Lm)400
取扱い終了

適合12V/24V共用/16W タイプS25ダブル 明るさ(W)前面:CREE 5W×2、側面:1.5W×4 口金その他 色温度(K)6500 LED色レッド 保証期間1年 LED寿命(時間)40000 車検対応対応
取扱い終了

適合12V/24V共用/16W タイプS25シングル 明るさ(W)前面:CREE 5W×2、側面:1.5W×4 口金その他 色温度(K)6500 保証期間1年 LED寿命(時間)40000 車検対応対応
取扱い終了

ウイングファイブパワーLED S25 ダブル用
適合12V/24V共用/16W タイプS25ダブル 明るさ(W)前面:CREE 5W×2、側面:1.5W×4 口金その他 色温度(K)6500 LED色ホワイト 保証期間1年 LED寿命(時間)40000 車検対応対応
取扱い終了

ウイングファイブパワーLED S25 シングル用
適合12V/24V共用/16W タイプS25シングル 明るさ(W)前面:CREE 5W×2、側面:1.5W×4 口金その他 色温度(K)6500 LED色ホワイト 保証期間1年 LED寿命(時間)40000 車検対応対応
取扱い終了

LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
用途ストップ&テール球 バルブ型式S25 レッド 電圧(V)DC12 種別ダブル球 全長(mm)50 タイプS25 消費電力(W)25 口金その他 保証期間1年間 極性極性あり 直径(mm)24.5
取扱い終了

LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
用途ストップ&テール球 バルブ型式S25 ホワイト 電圧(V)DC12 種別ダブル球 全長(mm)50 タイプS25 消費電力(W)25 口金その他 保証期間1年間 極性極性あり 直径(mm)24.5
取扱い終了

後方が明るく見やすい純白光のLEDバックランプ S25。バルブ中央から光を発光させリフレクターを活かした強い光を実現。ハイブリッド車対応。アイドリングストップ車対応
用途車検対応純正交換用LEDバックランプ ホワイト光 電圧(V)DC12 仕様車検対応 質量(g)15 消費電力(W)4.2 全光束(Lm)420 色温度(K)6500 LED使用数(個)2 バルブ種類S25S
取扱い終了

LEDウインカーランプ アンバー S25。バルブ中央から光を発光させリフレクターを活かした強い光を実現。ハイブリッド車対応。アイドリングストップ車対応
用途車検対応純正交換用LEDウィンカーランプ アンバー光 電圧(V)DC12 仕様車検対応 質量(g)15 タイプその他 バルブ形式PY21W 消費電力(W)4.2 口金その他 全光束(Lm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)2 バルブ種類S25S(シングル球)
取扱い終了

世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。極性あり。
用途テール&ストップに タイプS25 ホワイト 電圧(V)DC12 光源CREE1チップ
取扱い終了

重要保安部品のウインカー等を、昼間でも認知できる明るさと拡散性。LEDでエクステリアをトータルコーディネート。さらに消費電力を抑えたおすすめモデル。ウインカー、バックランプ、コーナリングバルブ用に開発されたホワイトLEDバルブ。新開発のコンパクト球形基板によって、ノーマル電球と同等の拡散性を実現。
タイプS25 ホワイト 定格電圧(V)12 仕様車検対応 消費電力(W)3 色温度(K)6000 LED6チップ 使用箇所コーナリング、ウインカー、バックアップ 明るさ(Lm)183
取扱い終了

テール・ブレーキランプを今流行りの省電力、強発光L.E.D化。 13ポイントL.E.Dで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。
用途ストップ&テールランプ タイプS25 電圧(V)12 フィラメントダブル LED使用数(個)13 消費電力(W)1.8
取扱い終了

テール・ブレーキ・ウィンカーを今流行りの省電力、強発光L.E.D化。 13ポイントL.E.Dで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。
タイプS25 電圧(V)12 フィラメントシングル LED使用数(個)13 消費電力(W)1.8
取扱い終了