絞り込み
タイプ
- HB4(1)
定格電圧(V)
- 12/24
- 12(14)
ブランド
- Bullcon(1)
- LeFH-e(1)
「タイプ」から絞り込む
HB4(1)

GT240 LED HB4 JUST ペア
LeFH-e¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷HB4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。タイプHB4定格電圧(V)12/24
LEDヘッドランプ コンフォート2
Bullcon¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷ハロゲンバルブの約16倍の長寿命(約50000時間)。 反応速度が非常に速いこともLEDヘッドランプの特長で、点灯直後から100%の明るさで路面を照射します。 LEDモジュールを効率的に冷却する熱伝導率の高いアルミ筺体を採用する事で冷却効率を高め寿命の向上。用途LEDヘッドランプ HB3材質アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、PA66GF30(ベース部分)、シリコンゴム(パッキン部)消費電力(W)26電源電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)3200LED寿命(時間)50000ソケットHB3LED使用数(個)12(ETI製、超高輝度LED)動作温度範囲(℃)-40~90