絞り込み
タイプ
エコロジープロダクト
「光色」から絞り込む

LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)
KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷特殊レンズカットによるキラキラ感で、被視認性を向上。自車の存在をアピールします。 エッジの効いた細幅、薄型形状によりシャープな発光と高い取付け自由度を実現。限られたスペースにも取付け可能 12V/24V共用で幅広い車種に適合 点灯回路一体型・専用ブラケットによる簡単取付けセット内容取付ブラケット×2個・ボルト(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12・24
BZパワー デイライト
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から6日以内出荷電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト適合12V国産車専用消費電流(A)0.18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型電源コード(cm)+295、-145RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)18(9×2)
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットA
KOITO(小糸製作所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002適合車種日野 デュトロ ('19/4~) [ランプは100mmタイプ推奨]・UD クオン ('17/4~)
デイタイムランプ
PIAA¥16,980税込¥18,6781パック(2個)5日以内出荷究極の薄型18mmデイタイムランニングランプ。スペースの狭い車両に収まりやすいスリムなデザイン。バンパーの曲線を活かすアシンメトリー(左右非対称)設計。仕様車検対応セット内容ランプ2個、ハーネス消費電力(W)1.7定格電圧(V)12色温度(K)6000
デイライト用スイッチハーネスキット
クリスタルアイ¥4,698税込¥5,1681セット5日以内出荷車外に取り付けられている電装品を室内から任意でオン/オフできるスイッチハーネスキットです。デイライトやフォグランプ、ファッションランプなどに最適。スイッチはLED点灯しますので、点灯/非点灯の状態が確認できます。配線図付き。エレクトロタップでの接続あるいは、ギボシ端子での接続が必要になります。グリーン購入法適合
LEDエッジイルミ ハーフミラー(コネクタ付)
KOITO(小糸製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷LEDエッジイルミ シャイン(100mmタイプ)にレンズ面のハーフミラー仕様を設定。 昼間はメッキ調の見栄えでシャープに演出、夜間はアクセサリーランプとして点灯します。セット内容取付L字ブラケット×2個・スクリュー(M3 10mm ×2、M4 20mm ×2)定格電圧(V)12・24定格出力(W)0.8コード長さ(mm)100光源LED9灯
LEDデイランプ デイライト 高輝度ハイパワーLED5発 室内スイッチ付き クローム
クリスタルアイ¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷ハイパワーLEDを5発使用 。大粒に光るデイライトです。傾斜角度約5度ぐらいで、バンパーサイドダクトなどに設置をお勧めいたします。こちらの商品は室内スイッチ、配線などすべて入っておりますオールインワンモデルです。室内から好きな時にデイライトをON/OFFしたい方にお勧めです。新品左右セット。高輝度LED採用。寸法:約H35×W230×D80(mm)。ステー、配線類一式付属。室内スイッチ付き。LED ホワイト色。【カラー】。クローム、ブラックの2色色クロームグリーン購入法適合
30ヴェルファイア シーケンシャルウインカー内蔵 Lスタイル LEDヘッドライトガーニッシュ
クリスタルアイ¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷クリスタルアイ。30ヴェルファイア シーケンシャルウインカー内蔵。Lスタイル LED EYE ヘッドライトガーニッシュ。純正のヘッドライトガーニッシュと交換タイプ。ポジション連動で、明るくL字型に点灯するデイライト。ウインカーを出すと内側から外側に向けてオレンジのLEDが流れるシーケンシャルウインカー内蔵のLED EYEヘッドライトガーニッシュです。レクサスを彷彿させるL字型のランプ形状は、ヴェルファイアのフロントフェイスを見る者全てを魅了させ、より高級感とステータスを向上させます。新品左右セット。未塗装タイプ(。1簡易ブラック塗装済み)。ハーネス/電源取り出しカプラー/リレー/ハイフラ抵抗一式付属。ウインカーは、点滅モードに切り替え可能。取り付け説明書付属。【点灯方法】。L字ホワイトLED点灯時に、ウインカー(ハザードも含む)を出すとウインカーの視認性確保の為。L字ホワイトLEDは一端消灯し、ウインカーが消えるとL字ホワイトLEDが自動的に元に戻ります。ポジション連動(ポジション点灯時に点灯)もしくは、デイライト点灯(イグニッションONで点灯)。LED部は、標準輝度点灯と輝度が明るい点灯の2パターン選択可能。デイライト点灯の場合は、ポジションON時に減光はしません。ウインカーは、通常シーケンシャルウインカーですが、点滅点灯にも切り替え可能です。ヘッドライト内の元々ウインカーの箇所は、各自お好みで電球を抜く非点灯化、ホワイトLEDバルブ又は、オレンジバルブでポジション時に点灯も可能です。【適合車種】。30ヴェルファイア 2015年1月~2017年12月(前期用)。通常グレード/ハイブリッド オールグレード。2018年1月~後期型はガーニッシュの形状が異なる為、取り付け不可。【注意事項】。1 簡易ブラック塗装とは、そのままお使い頂けると思いますが、。 ボディ同色ブラックではなく製造時の塗装となりますので。 製造時の注入線、小傷などがある場合がございます。気になる場合は再塗装をしてください。意匠登録済み 登録番号1638273号。類似コピー品に、ご注意ください。グリーン購入法適合
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットB
KOITO(小糸製作所)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002適合車種いすゞ エルフ('14/11~) [ランプは100mmタイプ推奨]・いすゞ フォワード('14/10~) [ランプは100mmタイプ推奨]
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用ハーネスキットC
KOITO(小糸製作所)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002適合車種汎用(ハーネスのみのキット)
LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー用車種別取付キット
KOITO(小糸製作所)¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷「LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラー」用オプション LEDエッジイルミ シャイン(コネクタ付)/LEDエッジイルミ ハーフミラーを車両に取り付ける際に使用することで、配線接続部の加工が不要で、結線作業が容易になるとともに、品質面においても、防水性能が向上します。 タクシー専用の「JPN TAXI用 取付キット/コンフォート用 取付キット」を設定。 また、ランプ固定方法(※)の違いにより、トラック/乗用車用の「ハーネスキットA/B/C」を設定しました。 装着する車両に合わせてお選びください。 ※ランプ固定方法については、下記の「ハーネスキットの装着適合情報」をご確認ください。適合EG20CSHW、EG20CSHB、EG10CSHW、EG10CSHB、EG001、EG002
LEDデイシャインビームブラケットセット(オプション)
KOITO(小糸製作所)¥13,980税込¥15,3781セット7日以内出荷LEDデイシャインビームセットのDC12V、DC24V用オプションです。セット内容ベースブラケット×2、ゴムカバー×2、ドリリングスクリュー×4、ワッシャー×4、取付要領書×2





















![デイライトキット SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840376-190718-02.jpg)
![デイライトキット SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840349-190718-02.jpg)