H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED) :「車用フォグランプ」の検索結果
「タイプ」から絞り込む
H8(1)
H11(1)
H16(1)
CREE社製高輝度LEDを身に纏い、ファンレス構造のシンプルモデルで、充分な光量を確保したLEDフォグランプバルブです。ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも対応し、安心の3年間保証となっています。フォグランプの構造特性に合わせ、LED素子を左右にマウントし、ハロゲンバルブの発光点と位置を合わせる事により、優れた配光性能を可能にしました。角度調整機能により、フォグランプに合わせてLED素子の角度を調整する事が可能で、より良い配光が得られます。電動ファンを使用しないシンプルなファンレス構造で、アルミ製のヒートシンクによって、LEDバルブで発生した熱を効率良く放熱します。
形状H8/H11/H16
タイプH8/H11/H16
口金その他
色温度(K)6000
保証期間購入より3年間
1セット(2個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『自動車用LEDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H4(LED)
- HB3/HB4(LED)
- H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)
- T10/T16/T20(LED)
- G14/G16(LED)
- T8/T10×31(LED)
- S25(LED)
- デイタイムLED
- 発光ライン/テープ状LED
- 輸入車用LEDバルブ
- その他LED
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。