絞り込み
ブランド
- GRIPPS
- モノタロウ(87)
- エスコ(687)
- SK11(473)
- TRUSCO(429)
- ツヨロン(藤井電工)(307)
- タジマツール(TJMデザイン)(229)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(215)
- ミドリ安全(215)
- UVEX(ウベックス)(191)
- 山本光学(179)
- 谷沢製作所(177)
- DBLTACT(172)
- TAKAGI(高儀)(113)
- 3M(スリーエム)(109)
- 理研オプテック(102)
- 中林製作所(101)
- コヅチ(97)
- サンコー(タイタン)(97)
- KH(基陽)(80)
- DICプラスチック(72)
- ブランドをもっと見る
特価

落下防止用手首ツールストラップ
GRIPPS¥1,598税込¥1,7581本(1本)当日出荷から翌日出荷腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。用途ツールの落下防止に質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
落下防止用安全メガネストラップ
GRIPPS¥1,398税込¥1,5381個(1個)当日出荷本品は首周りに合うように簡単調整が可能です。またスライドして使用するグリップスのシリーズと相性がよく、サングラスや眼鏡、セーフティアイウェアに装着可能です。定格荷重で使用可能です。高品質なPUで加工されたワイヤーストラップ付属です。長さを自在に調整できます。用途保護メガネの落下防止に長さ(mm)【閉じた長さ】230耐荷重(N)0.980665最大荷重(kg)0.22
落下防止用手首ツールストラップ
GRIPPS¥1,598税込¥1,7581本(1本)翌日出荷腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。軽量で曲げやすく高寿命なリストストラップです。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。必要に応じて手から素早く取り外しが可能です。定格荷重で使用できるコネクターを内蔵しています。用途ツールの落下防止にサイズS質量(g)15耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
落下防止用ツールストラップ (カラビナ)
GRIPPS¥9,998税込¥10,9981本(1本)翌日出荷大型のツールや機器の高所に固定。長さが1.8mで大型のツールや機器を高所に固定するのに最適です。強度が高く、軽量で使い勝手に優れています。デュアルアクションのカラビナ付きです。ラバーグリップが付いた幅広のテールループ付きです。用途ツールの落下防止に質量(g)185長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)155.926最大荷重(kg)15.9
落下防止用手首アンカーストラップ
GRIPPS¥2,798税込¥3,0781本(1本)当日出荷腕に取り付けるリストストラップです。高い位置でハンドツールを用いる必要がある場合に安全に使用可。ベルクロでユーザーの腕のサイズに合わせて直径を調整できます。手すりなどにも取り付け可能です。軽量で曲げやすく高寿命です。GRIPPS H01060 ・H01062・H01067リストストラップとの使用に適しています。工業用グレードのベルクロで、ほこり、グリース、汚れを寄せ付けません。定格荷重で使用できるストラップコネクターを内蔵しています。用途ツールの落下防止に質量(g)35耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
落下防止用ツールストラップ (手首用)
GRIPPS¥2,798税込¥3,0781本(1本)当日出荷スイベルヘッドに取り付けられたシングルアクションカラビナが全方位の動きを可能にし、もつれや余分な動きを防ぎます。グリップスのグローブやリストバンドとの使用に最適です。ストラップは軽量です。摩擦に強いストラップです。用途GRIPPSのグローブやリストバンドとの使用に。ツールの落下防止に質量(g)75耐荷重(N)24.5166ストラップ長さ(cm)最大25材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
ツールベルト用ハンマーコネクターセット
GRIPPS¥3,098税込¥3,4081本(1本)翌日出荷ハンマーに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ハンマーにツールベルトを追加して必要なコネクターを作ります。グリップスの自己融着テープとツールキャッチ、グリップシュリンクが付属しています。ハンマーに取り付け後、落下防止ロープH01073と本品とを結びつけることができます。最大荷重(kg)2.5
落下防止用スチールケーブルリール
GRIPPS¥6,998税込¥7,6981個(1個)翌日出荷本品は最大0.7kgまで小型ツールを結びつけられるコンパクトなリール式ケーブルです。ツールホルスター、ツールバッグ用に設計されています。スチール素材のケーブルです。米国製です。自動ストップ機能付きです。用途小型ツールの落下防止に長さ(m)最大:1.2耐荷重(N)6.86466最大荷重(kg)0.7
落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム)
GRIPPS¥5,598税込¥6,1581本(1本)翌日出荷重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大16kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用耐荷重(N)156.906材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)16
グリップロックケーブル
GRIPPS¥11,980税込¥13,1781セット(5本)翌日出荷落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。長さ(mm)150幅(mm)3寸法(mm)3×150質量(g)550耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
落下防止用スイベル付きツールキャッチ
GRIPPS¥9,598税込¥10,5581セット(5本)翌日出荷落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。材質ポリエステル質量(g)40長さ(cm)13耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5
グリップロックケーブル
GRIPPS¥10,980税込¥12,0781セット(5本)翌日出荷落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。長さ(mm)120幅(mm)3寸法(mm)3×120質量(g)550耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
落下防止用ツールキャッチ
GRIPPS¥4,998税込¥5,4981セット(5本)翌日出荷溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター長さ(mm)90幅(mm)25寸法(mm)25×90質量(g)220耐荷重(N)24.5166材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)2.5
落下防止用ツールキャッチ
GRIPPS¥4,798税込¥5,2781セット(5本)翌日出荷溶接したDリング付の強化型ナイロンコネクタで頑丈で耐久性があります。あらゆるハンドツールに適合します。Vグリップテープを使用することで定格荷重を実現します。用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター長さ(mm)12幅(mm)12寸法(mm)12×55質量(g)120耐荷重(N)9.80665材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)1
ネジロックケーブル
GRIPPS¥11,980税込¥13,1781セット(5本)翌日出荷落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。長さ(mm)200幅(mm)4寸法(mm)4×200質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
落下防止用ツールストラップ (2カラビナ)
GRIPPS¥21,980税込¥24,1781本(1本)翌日出荷足場、手すり、レールを高所に固定。両端に付属するデュアルアクションのカラビナで、現場の足場や手すりを含むさまざまな固定部位に繋げることが可能です。丈夫な耐摩耗性のロープです。高寿命で軽量かつコンパクトです。用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.8耐荷重(N)361.865最大荷重(kg)36.9
落下防止用ツールストラップ
GRIPPS¥3,998税込¥4,3981本(1本)翌日出荷16キロの重さまでの重さのツールに対応するツールコネクターです。ツールのハンドルに素早く、簡単に取り付けできます。接着テープやその他の器具は一切不要です。最大の力を加えても非常に丈夫なデザインです。用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター質量(g)55耐荷重(N)156.906材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)16
ネジロックケーブル
GRIPPS¥6,498税込¥7,1481セット(5本)翌日出荷落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。幅(mm)3寸法(mm)3×120質量(g)55耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
落下防止用バンジーツールストラップ (2スイベル付きカラビナ)
GRIPPS¥15,980税込¥17,5781本(1本)翌日出荷ツールに取り付けて使用するロープ。丈夫なポリエステル素材で作られた2つのトリプルアクション型カラビナと伸縮自在のロープを特徴としています。デュアルアクションカラビナはスイベルヘッドに取り付けられています。ロープは最大 40 cmまで伸びて、落下したツールの力を吸収し跳ね返りを軽減します。丈夫で伸縮自在のポリウレタン素材のロープです。高い衝撃吸収性と弾力性を持ちます。軽量かつコンパクトなデザインです。用途ツールの落下防止に長さ(m)【ストラップ】最大1.3耐荷重(N)68.6466最大荷重(kg)7
ネジロックケーブル
GRIPPS¥7,698税込¥8,4681セット(5本)翌日出荷落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。長さ(mm)150幅(mm)3寸法(mm)3×150色レッド質量(g)55耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
ネジロックケーブル
GRIPPS¥10,980税込¥12,0781セット(5本)翌日出荷落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクターです。つるし穴や溝につなげて使用するスイベル機能付きのリングコネクタです。360度回転します。長さ(mm)160幅(mm)4寸法(mm)4×160質量(g)55耐荷重(N)19.6133最大荷重(kg)2
コイル状非導電ツールストラップ (接着アンカー付き)
GRIPPS¥2,998税込¥3,2981本(1本)翌日出荷金属成分は含まれず、電気を使用する環境で小型機器の落下を防止するために最適なアイテムです。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。非導電性です。E-Catchと互換性があります。産業用PUコイルです。用途通電環境の落下防止に。スマホ、カメラ、ラジオなどの電子デバイスの落下防止に質量(g)15ストラップ長さ(cm)最大86材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5
コイル状非導電ヘルメットストラップ
GRIPPS¥2,398税込¥2,6381本(1本)翌日出荷金属をまったく含まない本品は、電気の使用を伴う環境での使用に最適です。非導電性です。軽量かつ目立ちにくくなっています。産業用PUコイルです。用途通電環境のヘルメットの落下防止に質量(g)15耐荷重(N)49.0333ストラップ長さ(cm)最大86材質(ストラップ)【コイル状E】ポリプロピレン最大荷重(kg)0.5
落下防止用ショルダーツールストラップ
GRIPPS¥5,398税込¥5,9381本(1本)翌日出荷ストラップの両端に各1本ずつカラビナが付属しており、グリップスのLockjaw Riggersバッグシリーズといった小型ツールの持ち運びに特化したカバンに最適です。摩擦に強いロープです。高寿命で軽量です。ダブルロックカラビナ付属しています。用途GRIPPSのツールバッグとの使用に質量(g)115耐荷重(N)49.0333ストラップ長さ(cm)最大170材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)5
落下防止用ツールストラップ (デュアルアーム)
GRIPPS¥6,998税込¥7,6981本(1本)翌日出荷重量のあるツールに、固定部位をつくります。最大36kgのツールに対応します。最も強度の高いタクティカルグレードのナイロンを使用しています。耐久性に優れた金属製のD型リングがついています。用途かなてこやスレッジハンマーといった重量のあるオープンツール用耐荷重(N)353.039材質(ストラップ)ポリエステル最大荷重(kg)32
ツールベルト用足場レンチ/水準器コネクターセット
GRIPPS¥2,898税込¥3,1881本(1本)翌日出荷水平器などに落下防止ストラップを取り付けるコネクターのセットです。水平器の小穴に通してコネクタを作ります。スイベル機構で高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。最大荷重(kg)0.7
ツールベルト用ラチェット/レンチコネクターセット
GRIPPS¥2,798税込¥3,0781個(1個)翌日出荷ラチェット、スパナなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズを含むツールベルトに、お持ちのラチェットやレンチ等をつなげることにより、コネクタを生み出すことが可能です。スクリューロックケーブルシリーズ、スイベルキャッチシリーズで使用できます。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。長さ(m)【ストラップ】最大1.3最大荷重(kg)1
ツールベルト用ニッパーコネクターセット
GRIPPS¥4,598税込¥5,0581本(1本)翌日出荷ニッパーなどに落下防止ストラップを取り付けるコネクターセットです。ニッパーにツールベルトをつなげてコネクタを生み出すことが可能です。スイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。長さ(m)【ストラップ】最大1.3最大荷重(kg)1
ツールベルト用巻尺コネクターセット
GRIPPS¥8,398税込¥9,2381本(1本)翌日出荷メジャーケースと落下防止ストラップのセットです。メジャーを素早く、簡単に取り外し、格納することができますスイベル機構で、高所でハンドツールを使って作業を行う時にねじれを防止します。用途メジャーの落下防止に最大荷重(kg)0.7
ボルト落下防止用バッグ (ベルトループ付き)
GRIPPS¥19,980税込¥21,9781個(1個)翌日出荷自動でバッグの口が閉まる仕組みのため、ナットやボルト、細かい部品類をしっかりと密閉した状態に保ちます。キャンバス素材で油をはじくので掃除がしやすくなっています。耐荷重ベルクロストラップを介してベルト、ハーネス、は手すりに簡単に取り付けられます。メッシュ構造のウィンドウがあり、ポーチ内部を明るく照らします用途ボルトやパーツの収納、運搬に幅(cm)24長さ(cm)9高さ(cm)30耐荷重(N)49.0333最大荷重(kg)5
ボルト落下防止用ポーチ
GRIPPS¥15,980税込¥17,5781個(1個)翌日出荷自動でバッグの口が閉まる仕組みのため、ナットやボルト、細かい部品類をしっかりと密閉した状態に保ちます。キャンバス素材で油をはじくので掃除がしやすくなっています。耐荷重ベルクロストラップを介してベルト、ハーネス、は手すりに簡単に取り付けられます。用途ボルトやパーツの収納、運搬に幅(cm)22長さ(cm)9高さ(cm)26耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)5、2.5(D-ring)
ボルト落下防止用ハンドカバー
GRIPPS¥19,980税込¥21,9781個(1個)翌日出荷作業者の手を保護し、カバー内部よりナットやボルトを取り付けたり外したりできます。丈夫なナイロン製です。2つの耐荷重ストラップコネクターがあります。ベルクロで手首に固定できます。用途手の周辺を保護しながらボルトの取り付け、取り外しに幅(cm)11長さ(cm)13高さ(cm)25耐荷重(N)24.5166最大荷重(kg)2.5