AIR SAFE リトラ・エア ダブル兼用ランヤード
安全と軽さの650g国内最軽量。(ロック装置付き巻取型として)織ロープに常に巻取力がかかり、短く保たれているため作業の邪魔にならない常時巻取型。万一の落下時には落下距離を最短に抑えるロック装置付きで国内最軽量の軽さと小型化を実現した巻取式ランヤードです。
- 質量(g)
- 1175
- タイプ
- 兼用
- 種類
- フルハーネス型・胴ベルト型兼用タイプ1
- 落下距離(m)
- フルハーネス型2.9~4.4/胴ベルト型2.1~3.6
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1650
- ロック機構
- あり
- 距離
- 最大自由落下:フルハーネス型2.3/胴ベルト型1.8(m)
- 最大使用質量(kg)
- 130
- 商品タイプ
- ダブル
- 巻取形式
- ロック装置付き常時巻取型
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.74MB)
ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ















![トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具] トラペズ カラビナアルミロックS TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818477-261023-02.jpg)















