絞り込み
ブランド
- UVEX(ウベックス)
- モノタロウ(41)
- SK11(482)
- ツヨロン(藤井電工)(449)
- TRUSCO(432)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(335)
- 谷沢製作所(311)
- エスコ(304)
- タジマツール(TJMデザイン)(292)
- ミドリ安全(252)
- コヅチ(249)
- 山本光学(214)
- トーアボージン(204)
- DBLTACT(187)
- KH(基陽)(180)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- JEFCOM(ジェフコム)(158)
- サンコー(タイタン)(153)
- ニックス(KNICKS)(150)
- DICプラスチック(145)
- ブランドをもっと見る
特価

安全ゴーグル ウルトラソニック
UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
オーバーグラス型 保護メガネ
UVEX(ウベックス)(13件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル
UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)¥109税込¥1201組(2個)当日出荷繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。用途各種製造現場。騒音作業現場。材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)7コード有NRR値25dBSNR値26dB
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)
UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可トラスコ品番422-8804形状ゴーグル型質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ材質(フレーム)軟質PVC材質(レンズ)セルロースアセテートレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥179税込¥1971組当日出荷柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース無
防音保護具耳栓xact-fit
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥239税込¥2631組当日出荷ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。トラスコ品番823-0616材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352 2002適合品コード有(630mm)NRR値23dBSNR値26dB
耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル
UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)¥309税込¥3401組当日出荷金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み色ブルーサイズフリー質量(g)3コード有(700mm)NRR値23dB
一眼型保護メガネ(耐薬品)
UVEX(ウベックス)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカットトラスコ品番447-8801形状一眼型質量(g)28規格JIS T8147規格品レンズ色クリア加工硬化処理機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
耳栓 ウベックス ワンフィット (2112046)
UVEX(ウベックス)¥3,998税込¥4,3981セット(200組)当日出荷人体工学的な形で耳にフィットします。用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6699材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)色ブルー質量(g)60.4コードなし2018年トラスコ掲載ページ6 0232
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ)
UVEX(ウベックス)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。トラスコ品番255-9306材質ポリカーボネートフレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン形状一眼型レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、めがね併用可能バンド/テンプル交換可能、ヘッドバンド交換可能(別売)コーティングextremeテンプル色アンスラサイト/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番65-1964-20紫外線カット○
耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付)
UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)¥279税込¥3071組当日出荷水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0609材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース有
耳栓 ウベックス ウィスパーシュープリーム (コード付 2111235
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥289税込¥3181組当日出荷水洗いが出来て繰り返し使用できます。 コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。 ウィスパーシリーズの中で最も高い遮音性です。用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6710材質耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)色イエロー質量(g)2コードあり2018年トラスコ掲載ページ6 0231
一眼型 保護メガネ 密着タイプ
UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8766形状一眼型質量(g)38規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリア加工硬化処理機能フレーム角度調整可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4
二眼型保護メガネ アイスリー
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。2018年トラスコ掲載ページ6 0032
耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥289税込¥3181組当日出荷水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0606材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色オレンジサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値23dBケース有
一眼型保護メガネ アイスリー
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。メタルフリーです。耐薬品性があります。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:-材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 POM(ポリアセタール)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)30テンプル色グレーレンズ厚さ(mm)2.4
耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付)
UVEX(ウベックス)¥189税込¥2081組当日出荷柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0605材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色オレンジサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値23dBケース無
メガネクリーナー
UVEX(ウベックス)¥2,398税込¥2,6381箱当日出荷ウベックス保護メガネ用使い捨てメガネ拭きです。1枚個包装で持ち運びに便利です。レンズコーティングを傷つける事なくクリーニングできます。保護メガネ、ゴーグル用のケア用品です。トラスコ品番553-2989
一眼型保護メガネ スポーツスタイル
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。形状一眼型質量(g)23機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッドレンズ厚さ(mm)2.1
二眼型保護メガネ スポーツスタイル
UVEX(ウベックス)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○質量(g)23000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーコーティングextreme材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0030
耳栓 ウベックス エックスフィット
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥53税込¥581組当日出荷人間工学的に形づけられた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減します。極端に騒々しい環境に適しています。X型のエンボス加工で装着が容易です。用途各種製造現場騒音作業現場トラスコ品番823-0612材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色グリーンサイズフリー質量(g)0.42規格EN352適合品コード無NRR値32dB
耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付)
UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)¥259税込¥2851組当日出荷金属探知機に反応するので容易に発見できます。水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。柔らかい素材で装着しやすい構造です。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番823-0608材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)、コード先端部:メタル色ブルーサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dB
一眼型保護メガネ スポーツスタイル
UVEX(ウベックス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)23規格EN166規格品テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.6
安全ゴーグル用マイクロファイバーバッグ
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ウベックス保護めがね用のマイクロファイバー収納袋です。トラスコ品番819-0822質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.0×240×1
イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適していますトラスコ品番823-0635幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece色黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)168タイプヘッドバンドタイプ規格EN352適合品NRR値22dB
ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) 替レンズ
UVEX(ウベックス)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷広い視野のレンズです。内側曇り止め加工です。トラスコ品番396-5104適合機種X-9301材質セルロースアセテートコーティングnon-fogging
一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス
UVEX(ウベックス)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可トラスコ品番836-6604質量(g)45000規格JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081)レンズ色クリア材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングexcellenceテンプル色ネイビーブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
安全ゴーグル ウルトラソニック(替レンズ)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ウベックス ウルトラソニック用替レンズです。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:-、レンズ交換:-、顔あたりソフト:-トラスコ品番819-0814適合機種9302217/9302219/9302225材質/仕上レンズ:ポリカーボネート質量(g)39レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
安全ゴーグル(シリコンバンド)
UVEX(ウベックス)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷低発じんのシリコンバンドなのでクリーンルーム内での作業に最適です。 レンズ、バンドの交換ができます。 メガネ、マスクと併用可能です。仕様通気孔付、UVカット形状ゴーグル型質量(g)80レンズ色クリア加工防傷加工・防曇加工材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1材質(バンド)シリコン
一眼型保護メガネ エックスフィットJIS規格品
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個欠品中形状一眼型質量(g)23レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、UV400レンズ厚さ(mm)1.9
耳栓 ウベックス エックスフィット (コード付 2112010)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥97税込¥1071組当日出荷人間工学に基づいた使い捨ての耳栓です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。極端に騒々しい環境に適しています。用途各種製造現場。騒音作業現場。トラスコ品番836-6703材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)色イエロー質量(g)0.5コードあり2018年トラスコ掲載ページ6 0232
二眼型保護メガネ アイスリー ヴァリオマティック(調光レンズ)
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。調光機能付です。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○トラスコ品番836-6625質量(g)96000規格EN166規格品レンズ色ライトグリーン材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングvariomaticテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
耳栓 ウベックス コンフォーフィット
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥63税込¥691組当日出荷X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。用途各種製造現場騒音作業現場トラスコ品番823-0613材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)色オレンジサイズフリー質量(g)0.33規格EN352適合品コード無NRR値30dB
安全ゴーグル メガソニック CB
UVEX(ウベックス)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷卓越した視野を備えた革新的なゴーグルです。日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。幅広ヘッドバンドにより抜群の安定感を提供します。用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。フレーム色アンスラサイト材質(フレーム)熱可塑性エラストマー(TPE)コーティングexcellence材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工、顔あたりソフト、レンズ交換通気孔○
防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入
UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)¥279税込¥3071パック(5組)当日出荷ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。トラスコ品番823-0617材質/仕上耳せん本体:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)色グリーンサイズフリー質量(g)0.27規格EN352 2002適合品コード無(交換用)NRR値23dBSNR値26dB
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(ヘッドバンドタイプ)
UVEX(ウベックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのテンプルに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド交換可能です。トラスコ品番255-9305材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)レンズ色クリアコーティングextremeテンプル色アンスラサイト/ブルーレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番65-1964-21紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工
一眼型保護メガネエックスフィット JIS規格品
UVEX(ウベックス)¥589税込¥6481個当日出荷高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。 軽量(23g)モデルです。 目元全体をカバーできます。用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量トラスコ品番207-1865形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、ABS樹脂質量(g)23レンズ色クリアフレーム色半透明ピンク加工防曇:○/防傷:〇コーティングsv excellenceテンプル色半透明ピンク材質(レンズ)ポリカーボネート、ABS樹脂レンズ厚さ(mm)1.9アズワン品番64-8393-50紫外線カット○