絞り込み
ブランド
- ViXion
- モノタロウ(89)
- DBLTACT(190)
- DICプラスチック(167)
- JEFCOM(ジェフコム)(214)
- KH(基陽)(189)
- SK11(497)
- TRUSCO(443)
- UVEX(ウベックス)(206)
- エスコ(734)
- コヅチ(339)
- タジマツール(TJMデザイン)(302)
- ツヨロン(藤井電工)(730)
- トーアボージン(220)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(351)
- ニックス(KNICKS)(240)
- パール(PEARL)(513)
- ミドリ安全(276)
- 山本光学(221)
- 谷沢製作所(386)
- 進和化学工業(SHINWA)(180)
- ブランドをもっと見る
特価

ViXion01S
ViXion¥80,000税込¥88,0001個当日出荷自動ピント調節アイウェアのスタンダードモデル。オートフォーカスアイウェア「ViXion01S」は、センサーで対象との距離を測定し、距離に応じてレンズの形状を瞬時に変化させることによりピント調節をサポート。ワンタッチで取り外し可能なアウターフレームのレンズはカスタマイズすることができるため、乱視などの個々人の目の課題にも対応可能。オートフォーカス。近くも遠くも自動でピント調節。アウターレンズで自分仕様にカスタマイズ。乱視対応、遮光、偏光、ブルーライトカットなどお好みのレンズを入れられるようになり、より個々の課題に対応できるように。33g(アウターフレームなしの場合)でメガネのような掛け心地。前モデルに比べ約40%の軽量化。軽量化と共にフレームのスリム化にも成功。アイウェア装着の負担を軽減することで、夢中になれる時間がより長く続くように寸法(mm)瞳孔間距離:55 ~ 73質量(g)アウターフレームなし:33/アウターフレーム(ダミーレンズ有)含む:47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×160×45連続使用時間(時間)最大約15充電時間約3時間電気定格3.7V リチウムポリマー、150mAh/最大平均電流:10mA/IEC62133-2 認証取得 済充電方式USB-Type-C充電コード 5V、1ABluetooth5.4搭載焦点距離5cm ~ 無限遠
ViXion01
ViXion¥80,000税込¥88,0001個6日以内出荷ViXion01は見ているものをセンサーで測定し、距離に応じてレンズの形状を瞬時に変化させ、ピント調節をサポートするアイウェアです。近くも遠くもスムーズなピント調節体験を提供します。”革新性”や”可能性”を想起させる近未来的なデザインは、世界的デザインファームnendoの佐藤オオキ氏によるもので、現在販売中の暗所視支援眼鏡「MW10 HiKARI」に次ぐViXionの主力製品として発売いたしました。ViXion01は、自動でピントを調節する”オートフォーカスアイウェア”です。 レンズの凹凸を見る距離に応じて変化させることで、近くも遠くも自在にピントを合わせられるオートフォーカスを実現しました。 ”革新性”や”可能性”を想起させる近未来的なデザインは、デザインファームnendoが手がけています。オートフォーカスアイウェア ViXion01は、趣味の工作や作業など、さまざまなシーンで利用できます。アイウェアのオートフォーカス機能により、ハンズフリーで眼のピント調節をサポート。断続的な近接作業、両手がふさがる細かい作業、近くと遠くを繰り返し見る場合など、活用シーンは様々。約50gという軽量化に成功。メガネと変わらぬ装着感で長時間使用も可能です。パーソナライズはとても簡単。またグループでシェアしたりすることもできます。最初にピントの調整を設定するだけで、特に設定や操作が不必要のシンプルなデジタルデバイスです。連続使用時間も最大10時間なので忘れがちな充電でも安心してご利用できます。寸法(mm)瞳孔間距離:56 ~ 70質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×35連続使用時間(時間)最大約10充電時間約3時間使用温湿度範囲0~45 ℃/45% ~ 75%(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~60 ℃/45% ~ 75%(結露なきこと)電気定格3.7V リチウムポリマー電池、150mAh/最大平均電流:20mA/IEC62133-2 認証取得 済充電方式USB-Type-C 5V、1A防滴構造IPX3Bluetooth5.0搭載焦点距離5cm ~ 無限遠
安全保護具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら