ふくろ倶楽部
Linker Alumiバックルベルト(アルミ)
アルミ製バックルとポリエステル製ベルトを組み合わせています。
長さ調整時に使用できる予備の先金が付属します。
用途
作業時の腰袋・工具差しの装着に。
材質
ポリエステル バックル:アルミ
全長(mm)
1370
横幅(mm)
48
内容量
1個
注意
※安全帯ではありません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07432971
LK-005K
黒
¥
5,480
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
代引不可
07433068
LK-005R
赤
¥
5,480
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください