曜日別特売

LED安全チョッキ メッシュポリス型

LED安全チョッキ メッシュポリス型 - セフテックLED安全チョッキ メッシュポリス型 - セフテックLED安全チョッキ メッシュポリス型 - セフテック

LED付きなので夜間工事、トンネル工事に最適です。

幅(mm)
反射材:50
サイズ
フリー
使用電源
単三形電池×2本
LED色
赤
LED使用数(個)
16
内容量
1着
注意
※反射部分の蛍光色は色移りし易いのでご注意ください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(本体)
色(反射部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0743339107433391-黄黄ライムイエロー
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
- 0743350607433506-紺紺ライムイエロー
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
- 0743366207433662-紺紺白
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする