曜日別特売

LED安全チョッキN70型

LED安全チョッキN70型 - セフテックLED安全チョッキN70型 - セフテックLED安全チョッキN70型 - セフテックLED安全チョッキN70型 - セフテックLED安全チョッキN70型 - セフテックLED安全チョッキN70型 - セフテックLED安全チョッキN70型 - セフテックLED安全チョッキN70型 - セフテック

マジックテープ式なので着脱・調整が簡単。

幅(mm)
反射材:70
LED使用数(個)
14
内容量
1着
注意
※反射部分の蛍光色は色移りし易いのでご注意ください。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
使用電源
LED色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07433382-L63単三形電池×3本青紺
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07433436-M57単三形電池×2本赤緑
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07433461-M57単三形電池×2本赤橙
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07433470-M57単三形電池×2本赤黄
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07433488-M57単三形電池×2本赤緑
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07433497-M57単三形電池×3本青紺
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07433531-L63単三形電池×2本赤紺
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07433540-L63単三形電池×2本赤黄
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07433567-L63単三形電池×2本赤橙
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07433592-M57単三形電池×2本赤紺
オープン
¥5,598
¥6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07433646-L63単三形電池×2本赤緑
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
07433716-L63単三形電池×2本赤緑
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする