絞り込み
ブランド
- AUSTRIALPIN
- モノタロウ(41)
- SK11(479)
- ツヨロン(藤井電工)(451)
- TRUSCO(432)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(335)
- 谷沢製作所(311)
- エスコ(305)
- タジマツール(TJMデザイン)(292)
- ミドリ安全(252)
- コヅチ(247)
- 山本光学(214)
- トーアボージン(204)
- UVEX(ウベックス)(198)
- DBLTACT(187)
- KH(基陽)(180)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- JEFCOM(ジェフコム)(158)
- サンコー(タイタン)(153)
- ニックス(KNICKS)(149)
- DICプラスチック(144)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

COBRA PRO バックル
AUSTRIALPIN(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用
COBRA バックル
AUSTRIALPIN(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用
D ASYMMステンレス スクリューロック 線径14.0 シルバー
AUSTRIALPIN¥4,998税込¥5,4981個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 D環タイプのカラビナです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2144材質ステンレス形状オフセットD型幅(mm)70色シルバー高さ(mm)113質量(g)240ロックスクリューロック破断強度(kN)32ロック機能あり
ALPIN 登山用カラビナ
AUSTRIALPIN¥3,298税込¥3,6281個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。オーバルシェイプです。用途土建作業などトラスコ品番149-2285幅(mm)56材質/仕上7075 アルミニウム色シルバー高さ(mm)105質量(g)98ロック3点オートロック破断強度(kN)25kN
ALPIN COBRA バックル ブラック
AUSTRIALPIN¥699~税込¥769~1個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。 金属部品を使わないため非常に軽いです。用途ハーネスなどの締め付け用材質ポリマー色ブラック破断荷重2.2kN
COBRA フレーム
AUSTRIALPIN¥859~税込¥945~1個当日出荷から9日以内出荷頑丈なベルトフレームです。用途ベルトの締め付けなど材質本体:7075 アルミニウム規格欧州規格(EN358)取得
2800 EVO スクリューロック 線径14.0 シルバー
AUSTRIALPIN(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 メジャーアクシスで2.8kNの破断強度があります。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番766-9704材質7075アルミニウム形状HMS型幅(mm)75色シルバー高さ(mm)115質量(g)80ロックスクリューロック破断強度(kN)2.8ロック機能あり
強力バックル コブラ
AUSTRIALPIN¥2,098税込¥2,3081個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番149-2261材質/仕上本体:7075 アルミニウム色シルバー質量(g)95適合ベルト幅(mm)45破断荷重18kNアズワン品番64-8533-44オス形状自在調節可能メス形状固定
COBRA スライドブロック
AUSTRIALPIN¥389~税込¥428~1個当日出荷から翌日出荷頑丈なベルトフレームです。用途ベルトの締め付けなど材質スチール色ブラック質量(g)47規格欧州規格(EN358)取得
ALPIN 登山用カラビナ HMS EVOシリーズ
AUSTRIALPIN¥3,598税込¥3,9581個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。用途土建作業など材質7075 アルミニウム幅(mm)73ロック機能3点オートロック
強力バックル コブラ
AUSTRIALPIN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番195-4233材質本体:7075 アルミニウム色マットブラック質量(g)95適合ベルト幅(mm)45アズワン品番65-2006-52
ALPIN カラビナ OVALO オーバーロック 線径12.5
AUSTRIALPIN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 オーバルシェイプです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品材質7075 アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)81高さ(mm)105質量(g)81ロックオーバーロック破断強度(kN)25ロック機能あり
HMS EVO スクリューロック
AUSTRIALPIN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質7075アルミニウム形状HMS型幅(mm)74高さ(mm)114質量(g)90線径(Φmm)14ロック機能あり
強力バックルコブラ用フレーム
AUSTRIALPIN¥939~税込¥1,033~1個当日出荷頑丈なベルトフレームです。用途ベルトの締め付けや長さ調整。材質本体:7075 アルミニウム色マットブラック適合ベルト幅(mm)25
強力バックルコブラ用ジョイント
AUSTRIALPIN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強力なコブラをセットで使用できます。用途ベルトの締め付けなど。トラスコ品番195-4238セット内容45mm幅の固定、調整可能コブラが各1個材質本体:7075 アルミニウム色マットブラック質量(g)109適合ベルト幅(mm)45
強力バックルコブラ プロスタイル
AUSTRIALPIN¥2,998税込¥3,2981個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番195-4239材質本体:7075 アルミニウム色マットブラック質量(g)160適合ベルト幅(mm)45アズワン品番64-8531-18オス形状フェルト
OVAL ASYMM XL スクリューロック 線径13.5 シルバー
AUSTRIALPIN¥3,300税込¥3,6301個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2161材質7075アルミニウム形状オーバル型幅(mm)70色シルバー高さ(mm)128質量(g)274ロックスクリューロック破断強度(kN)38ロック機能あり
OVAL ASYMM XL 3点オートロック 線径13.5 シルバー
AUSTRIALPIN(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。 XLサイズです。用途土建作業など仕様EN12275+EN362規格適合品トラスコ品番767-2179材質7075アルミニウム形状オーバル型幅(mm)70色シルバー高さ(mm)128質量(g)291ロック3点オートロック破断強度(kN)38ロック機能あり
COBRA ジョイント 45MM
AUSTRIALPIN¥2,198税込¥2,4181個当日出荷強力なコブラをセットで使用できます。用途ベルトの締め付けなどトラスコ品番770-4259セット内容45mm幅の固定、調整可能コブラが各1個材質本体:7075 アルミニウム色ブラック質量(g)109適合ベルト幅(mm)45規格欧州規格(EN358)取得破断荷重(kN)9
COBRA SUPE バックル
AUSTRIALPIN¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用仕様雄 調節可能材質本体:7075 アルミニウム質量(g)160適合ベルト幅(mm)45規格ANSI z359.1(米国国家規格協会)、CSA z259.1(カナダ規格協会)認定破断荷重(kN)23
50-50 オートロック
AUSTRIALPIN¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷材質7075アルミニウム形状オフセットD型幅(mm)63高さ(mm)113質量(g)90線径(Φmm)13.5ロック機能あり