安全保護具 :「曇り止め剤」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。
レンズに優しい中性タイプです。
タイプスプレー
トラスコ品番489-0787
容量(mL)50
質量(g)68
主成分界面活性剤・アルコール類
使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
1個(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。
シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。
トラスコ品番207-2752
材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE
質量(g)12
縦(mm)45
横(mm)57
アズワン品番64-8403-83
1袋(5枚)
¥719
税込¥791
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可ダブルレンズ構造:外側(PC2.0mm)内側(アセテート0.5mm)
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め機能、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側(ポリカーボネート)内側(アセテート)
トラスコ品番416-2536
質量(g)112
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能
機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
型密閉型
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8562
質量(g)176
タイプ密閉タイプ
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
メガネ・マスク併用可能です。
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
形状ゴーグル型
レンズ防曇
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
トラスコ品番365-8546
質量(g)112
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテート
レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5
材質(バンド)布・ゴム混紡
質量(g)175
仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造
トラスコ品番365-8554
形状ゴーグル型
タイプメガネ併用可
規格ANSI規格品(Z87.1)
レンズ静電気防止加工レンズ
機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。