安全保護具 :「フォームタイ」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.9/4.7 250/37.4/4.5 500/40.7/5.2 1000/38.1/4.3 2000/37.7/3.1 4000/44.7/3.8 8000/46.2/3.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードあり(600mm) 材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)1.16 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。 細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。 低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。 NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB) 125/34.4/4.8 250/39.9/4.9 500/41.7/5.4 1000/40.7/3.8 2000/37.5/3.2 4000/43.7/3.6 8000/47.2/6.5 NRR値29dB 適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合 コードなし 材質ポリウレタン(PUR) 形状スタンダードタイプ(フォームタイプ) サイズフリー 質量(g)0.77 タイプ使い捨てタイプ 色(本体)オレンジ
1組(2個)ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てタイプ 片手で挿入できるフォームタイプ
NRR値25 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合 トラスコ品番344-7227 イエロー コードなし 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4 ケースなし
1組(2個)
129 税込142
当日出荷

幅を持たせた遮音性能により、作業にマッチした製品選択ができるラインナップ。フォーム、プラグ、マフのラインナップにより付け心地を考慮
カラフル コードなし 材質発泡ウレタン、塩ビ、ポリプロピレンなど ケースなし 遮音値(dB)32
1パック(4組)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳障りな騒音だけをカットして、人の声などの生活に必要な音は通す耳栓。就寝時のイビキが気になる方、勉強や読書、仕事など集中したいときに!工場などの騒音対策に!低反発素材のフォームタイプなのでぴったりフィット!チャック付ポリ袋入り。
イエロー コードなし 材質塩化ビニル樹脂 ケースなし セット内容2ペア(4個入) 寸法(mm)約19×直径14(1個あたり) 型番CABOT-1N-AIM
1個
299 税込329
4日以内出荷

耳栓つけて集中力アップ!サヨナラ雑念(遮音レベル★★★★)試験勉強の効率アップに!携帯に便利なシリコンケース付 遮音値 SNR35dB
寸法(mm)【耳栓】13×24×12.5 ケース寸法(mm)46×30×20
1セット(4ペア)
549 税込604
3日以内出荷

衛生的な抗菌仕様のウレタンフォームタイプ耳栓です。 グリップをつまんで外耳道へそのまま挿入するので、耳栓を初めて使用する方にとっても、装着はとても簡単です。
用途MRI検査等での遮音に。 トラスコ品番439-0599 適合機種 材質本体:PU(ポリウレタン)、柄:塩化ビニル樹脂 オレンジ サイズフリー コード NRR値25(dB) ケース
1組
99 税込109
当日出荷

オレンジ コードなし ケースあり
1個
459 税込505
当日出荷

めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○ トラスコ品番819-0796 材質/仕上フレーム:TPR(熱可塑性ゴム)、 EVA(エチレンビニールアセテート) 質量(g)8 テンプル色ブラック
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

高い遮音性(SNR35dB)で、雑念はらって試験勉強に一点集中!試験前のラストスパート、集中力を高めたいときにピッタリ。
材質【本体】ポリウレタン【ケース】シリコン サイズ【耳栓本体】13×24×12.5【ケース】46×30×20 内容4ペア入(使い捨てタイプ)
1パック
449 税込494
3日以内出荷

軽量で、なめらかな肌触りの高性能耳栓。NRR29dB。ラテックスフリー
仕様●フォームタイプ●入数:200セット入●箱サイズ:275×180×190mm アズワン品番65-9088-64
1箱(200セット)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

めがねと顔のすき間をうめて密着性を高めます。ソフトフォームタイプです。取り替え可能です。
トラスコ品番836-6638 質量(g)11000 テンプル色ブラック 2018年トラスコ掲載ページ6 0037
1個
429 税込472
当日出荷

TGK(東京硝子器械)耳栓
グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 初めての人でも確実に装着できる柄付きフォームタイプの耳栓です。
JIS規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
1箱(200組)ほか
49,720 税込54,692
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音制御型耳栓専用の交換用のプラグ(耳栓先端)です。
トラスコ品番206-5208 適合機種EEP-100 EU、LEP-200 EU 材質ポリウレタン、ポリ塩化ビニル サイズフリー コード SNR値36(dB)
1箱(25組)
4,898 税込5,388
9日以内出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります