安全保護具 :「メガネ曇りにくいマスク」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。
商品タイプ使い捨てシート
トラスコ品番375-4944
種別速乾ウエットシート
材質不織布・エタノール・界面活性剤
質量(g)44
アズワン品番64-1129-29
1個(20枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
ANSI規格適合品。内部プロテクター機能付で抜群のフィット感を実現。
粉じんなどが入りにくい構造。
仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート
形状一眼型
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)50
材質(フレーム)PC+EVA
紫外線カット99.99
RoHS指令(10物質対応)対応
くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。
タイプジェル
トラスコ品番820-7376
アズワン品番64-1129-31
1個(10g)
¥699
税込¥769
当日出荷
拭くだけでメガネが曇りにくいクロスとマスク収納可能な缶のセットです。
マスクの使用でメガネが曇る方におすすめです。
成分水・アルコール・界面活性剤
材質クロス/ポリエステル、缶/スチール
寸法(mm)(クロス)150×150、(缶)97×97×13
アズワン品番4-3519-01
商品タイプクロス
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。
機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付
形状ゴグル型
材質(レンズ)セルロース
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)レーヨン
レンズより曇りにくい通気孔付です。
メガネ、マスク併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状ゴーグル型
機能曇り止め機能、メガネ・マスク併用可能、UVカット
トラスコ品番171-4147
色透明
質量(g)92
規格JIS T8147規格品
仕様1通気孔付
レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工)
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
視界の歪みが少なく、眼鏡の上からも掛けられる保護グラスです。
くもり止めコートレンズでマスクを付けてもレンズが曇りにくいです。UVカットします。
用途ウイルス等飛沫感染対策に使用します。
横幅(mm)150
縦幅(mm)58
寸法(mm)鼻幅/ブリッジ:14
質量(g)42
材質(本体)PC
内寸(幅W×高さH)(mm)143×55
レンズ色クリア
機能くもり止め、UVカット
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
通気性に優れたベンチレーションシステムを採用した保護めがねです。防塵マスクの併用を想定したノーズ形状です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など)
材質フレーム : ナイロン、レンズ : ポリカーボネート
長さ(mm)130
幅(mm)160
高さ(mm)49
レンズ色クリア
適合規格JIS
対応UVカット:○、マスク併用可否:○、防傷加工:○、防曇加工:○
コーティングVF-P(防曇)
RoHS指令(10物質対応)対応
研削作業に最適です。防塵マスクとメガネを併用可能です。(サイズによっては干渉する場合がございます)。顔全体を包み込みます。ゴーグル交換が簡単です。曇りにくい形状だから視界が良好です。置いた時にゴーグルが傷つきにくいです。ゴーグルがフラットだからゆがみなく見やすいです。シールドが半透明だから強い光でも顔が焼けにくいです。
質量(g)ゴーグル:44/総質量:300
製品サイズ(mm)ゴーグル:192×60×90/ハードマスク:210×289
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。