安全保護具 :「作業騒音イヤーマフ」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極度騒音作業用ツインカップ型。 最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
ブラック×レッド
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に軽量な薄型設計モデル。 丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。 カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。 作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。 汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120 規格米国ANSI Z 3.19-1974 NRR値21 トラスコ品番373-9805 ホワイト イヤホン形状ネックバンド型
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値18dB(ANSI S12.42準拠) イエロー タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99 材質(ヘッドバンド)PVC 材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。 自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。 3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。
用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工 NRR値26 ブラック タイプヘッドバンド型 電源単三乾電池×2本
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音を遮断するツールが作業に集中する環境をつくります。 指先でクルクル細めて耳の中へ。 耳栓の先が丸形だから入りやすい。 約30秒程でふっくらと耳に沿います。 耳にフィットして、優れた遮音性。 耳にやさしい表面なめらか仕上げ。 長時間の使用も違和感がありません。
オレンジ コードあり 材質ウレタンスポンジ 質量(g)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/40.3、1000/37.4、2000/37.1、4000/44.3
1式(2組)
329 税込362
当日出荷

イヤーマフ 高遮音タイプ モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として NRR値26dB(ANSI S3.19準拠) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103 材質(ヘッドバンド)ABS 材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり 材質医療用ポリマー樹脂 サイズM コード長さ(mm)670
1組(2個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
NRR値26dB トラスコ品番342-0281 ブラック/グリーン 質量(g)232 タイプネックバンド式 寸法(幅W×高さH)(mm)190×210 JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

騒音から耳の負担を軽減します。 約30秒でふっくら耳穴にフィットします。
直径×長さ(mm)13×27 材質ウレタン 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/39.9/5.3250/42.2/5.8500/43.6/5.51000/39.5/4.32000/38.4/3.04000/47.9/3.78000/48.8/4.1 オレンジ コードなし
1セット(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適・高耐久・スタイリッシュなイヤーマフ。 バンド部分、カップ部分に硬質・高耐久性素材を採用。 ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助け、且つ長期間快適な加力をキープ。 クッション部分が柔らかく、開放部が広い。
用途自宅学習、塾の自習室、読書、デスクワーク、射撃、近隣騒音対策、聴覚過敏対策など。 材質(クッションカバー)ポリウレタン、塩化ビニル、ABS樹脂、(カップ部)ABS樹脂、熱可塑性樹脂 タイプヘッドバンドタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。 耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。 規格ヨーロッパ規格品(EN352-1) イエロー タイプヘッドバンドタイプ NRR値27
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値28 コードあり 材質ソフトメモリーフォーム トラスコ品番490-4311 サイズM 質量(g)3.5 コード長さ(mm)670
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

約20dB減音します。
材質(カップ部)ABS樹脂 タイプヘッドバンド形
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のカップ型設計で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ANSI(米国規格協会)認定商品。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。 材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション 材質(ヘッドバンド)ABS樹脂+PC タイプ折りたたみ式
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
用途各種製造現場。騒音作業現場。 材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル 質量(g)7 コード NRR値25dB SNR値26dB
1組(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
NRR値25 JIS規格JIS T8161 EM 適合 トラスコ品番373-9821 イエロー タイプヘッドバンド形 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25 コードあり トラスコ品番336-9803 材質熱可塑性エラストマー ブルー サイズフリー 質量(g)3 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2 ケースなし
1組(2個)
259 税込285
当日出荷

騒音をカットしながら会話できる耳栓です。 2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。 空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード NRR値10~33.4dB ブルー 質量(g)12 質量(g/個)6 ケースあり
1組(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着確認がしやすい蛍光色です。高い遮音性能です。
用途騒音作業用。
1組(2個)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります