安全保護具 :「回転」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)ハーネス用フック回転式セフハンガー
セフツールボックスにセフホルダーで収納できる。ハーネス収納用。回転式セフハンガーでハーネスを絡めることなく運ぶことができます。フック回転可能。2サイズのフック形状
用途フルハーネス収納用ハンガー 付属品ネームシール2枚 材質セフプレート:ナイロン樹脂 材質(本体)ナイロン樹脂 質量(g)510 耐荷重(kg)20 機能セフホルダー:1個 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:450×283×64 フック2サイズの形状(セフ台車サイズ、単管サイズ)、回転式
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

360°回転するベルトクリップ付です。本体を90°回転させるとベルトクリップから取り外しが可能です。10万回の伸長テスト済です。
用途15本までのキーや小さい道具用。 質量(g)57 仕様引込力:225~280g 材質(チェーン)ステンレス 幅(mm)53 高さ(mm)98 コード長さ(m)0.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式ベルトを採用し、ねじれを防止します。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ・マスク併用可能 トラスコ品番126-3781 透明 質量(g)75 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 仕様1通気孔付 加工防曇 レンズH-AFレンズ(傷付き防止加工・曇り止め加工) 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)0.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

360°回転するベルトクリップ付です。
用途複数のIDカードや6本までのキー用。 トラスコ品番363-1826 材質(ケース)ポリカーボネート(コード)ナイロン 幅(mm)44 高さ(mm)91 質量(g)32 コード長さ(m)0.9 引力(kg)(引込)170
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません 墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます 肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します 太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します サイズは3サイズから選択いただけます 調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます
トラスコ品番175-8947 質量(g)1300 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル 3M(スリーエム) 動画あり
回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。
用途建設や産業などの高所作業用。 ブラック/グレー 質量(kg)1.3 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ ランヤードなし
1着
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリップに軍手やツールをかけて装着できるグローブホルダー。360°回転するカラビナが付いておりズボンやカバンに取り付けて持ち運びできます。作業中やアウトドアなどの幅広いシーンで役立ちます。
用途作業やアウトドア、サイクリング時の軍手・ツールホルダーとして 質量(g)13 タイプクリップ式 サイズ(cm)2.8×10.5
1セット(3個)
899 税込989
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値18dB(ANSI S12.42準拠) イエロー タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99 材質(ヘッドバンド)PVC 材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm)1.35(ストラップ) タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm)18.5 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約3290(ハーネス:約1590・ランヤード:約850×2本) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け 反射板あり
1本
38,980 税込42,878
当日出荷

メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、ツル調整付き トラスコ品番344-7120 形状一眼型 質量(g)46 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ防曇 機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)2.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 ロープ径(Φmm)16 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式) 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

激しい動きで外れることがないロック付ホルスター 親指でワンタッチ解除。スムーズに引き抜ける 自分の角度がえらべる45度回転ホルスター(3段階調整) キレ・スレ・雨・油に強いプラスチック製 安全ロープ取り付け環付きでカッターと連結
材質ABS樹脂 質量(g)72 適合ベルト幅(mm)~60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×56(ドライバーカッター部:50)×最大35
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します
用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適しています NRR値22dB 規格EN352適合品 トラスコ品番823-0635 幅(mm)68 材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece 黒/黄 サイズフリー 高さ(mm)100 質量(g)168 タイプヘッドバンドタイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

全方向スライド回転収納式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。
用途MP型ヘルメット用 材質ポリカーボネイト 形状一眼型(ヘルメット取付型) 材質(レンズ)ポリカーボネート 適合(ヘルメット)MP型 質量(g)75 方式全方向スライド回転収納 レンズ厚さ(mm)1.5 寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS、フックハンガー2個付 ランヤード:ブラック 質量(g)約1280 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)(主/構造物側):32、(副/構造物側):32 ランヤード(長さ)(mm)(主/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600、(副/構造物側)収縮時:1150~1250、伸長時:1600 最大使用荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプツイン
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

回転式巻取器と回転式軽量フック付。ワンタッチバックル付き帯電防止糸入り胴ベルト。両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい。肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用。軽量穴あきフック採用
最大使用質量(kg)100 ランヤード(長さ)(mm)1650 仕様[胴ベルト]ワンタッチバックル(サイズ調節可能) 材質(太腿部)アルミ合金製ワンタッチバックル 質量(g)約2440(ハーネス:約1590・ランヤード:約850) 種類巻取式(小型) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) 調整範囲(mm)(胴ベルト)最大1250 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 適応身長(cm)160~185 胴ベルト幅(mm)50 材質(胴ベルト)ナイロン 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け 反射板あり
1本
27,980 税込30,778
当日出荷

トーアボージン密閉式JISゴーグル
アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
形状ゴーグル型 機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形 密閉式 質量(g)75 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×90×70 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)透明軟質塩ビ 材質(レンズ)アセテート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アスベスト、ウイルス、化学物質対策用ゴーグル。回転バンド式。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。防爆形。
形状ゴーグル型 機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、防爆形 質量(g)67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×74×76 材質(フレーム)ライトグリーン軟質塩ビ 材質(レンズ)ポリカーボネイト レンズ厚さ(mm)1.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー部をワンタッチで取付け、取り外し可能です。 フックが回転するので未使用時は折り畳みが可能です。
用途電動ドリル、ドライバーの管理に 材質本体:スチール(三価白メッキ) 、キャップ:PC(黒) 仕様ベルト等にかけられるフック式 トラスコ品番760-6974 幅(mm)20 高さ(mm)145 質量(g)88 奥行(mm)91
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。付属のベルトクリップは360度回転するためスムーズに扱えます。360度回転するクリップ付、どの方向にも紐の出し入れが容易です。鍵や工具、名札ケースなどを取り付け、安全具や名札クリップとしてご使用頂けます。
トラスコ品番855-2550 幅(mm)32.5 厚さ(mm)21.7 高さ(mm)137 質量(g)12 コード長さ(mm)70 寸法(幅W×高さh)(mm)32.5×137 2018年トラスコ掲載ページ6 1186 引込力(g)180
1個
369 税込406
当日出荷

差し込みスライド縦回転式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。
材質ポリカーボネイト 形状一眼型(ヘルメット取付用) 材質(レンズ)ポリカーボネート 適合(ヘルメット):MP型、野球帽型、溝付型、全周ツバ付型 質量(g)85 方式差し込みスライド縦回転 レンズ厚さ(mm)1.5 寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種) 質量(g)約1570 タイプフルハーネス型用 ランヤード(長さ)(mm)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプツイン ランヤード(幅)(mm)18
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

谷沢製作所ワンダリング
リングが回転するためランヤードがねじれません。リングが回転するためランヤードがねじれない。
用途屋内工事の天井部の配線・配管工事の墜落防止に。回転リングに墜落制止用器具のフックを掛けてご使用ください。 トラスコ品番468-7958 幅(mm)64 高さ(mm)94
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。 仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品 トラスコ品番388-2306 質量(kg)1 材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金) フック口開き(mm)50 材質(回転部)ステンレス 適合径(Φmm)(ランヤード)16
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ご使用の度付きめがねの上からでも装着可能。 マスクが併用できます。 フレームを軸としてベルトが回転し、ねじれを防止します。 ヘルメット着用時の装着にも便利です。
形状ゴーグル型 機能メガネ・マスク併用可 材質軟質ビニール 質量(g)85 寸法(幅W×高さH)(mm)150×56 フレーム色クリア レンズPET-AF
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

サンコー(タイタン)ハーネス用縦型ポーチ ACD型
ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックを休止フック掛けに掛ける際、その先端が内容物に当たりにくい設計
仕様コンパクトデジタルカメラ用 質量(g)約78 種類スルハーネス用縦型ポーチ 適合寸法(mm)H130×W70×D38まで
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

DT-KSU-80B DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm ブラック 三共コーポレーション 動画あり
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト ブラック 質量(g)約16 使用荷重(kg)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8 口開き(mm)8
1個
719 税込791
翌日出荷

DT-KSU-100 DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm レッド 三共コーポレーション 動画あり
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト レッド 質量(g)約30 使用荷重(kg)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10 口開き(mm)10
1個
809 税込890
翌日出荷

ベルトに取り付けやすい 360度回転機能付A(アルファ)型フック フルハーネスのパッド等にも使用される丈夫で高級感のあるナイロン生地を採用。 フックやランヤードの動きに干渉しにくい薄型設計。
仕様スマートフォン、マルチ用 質量(g)約90 種類スルハーネス用縦型ポーチ 適合寸法(mm)H145×W75×D15まで
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

工具は重力で回転するため落下しにくい
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DT-KSU-80R DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 80mm レッド 三共コーポレーション 動画あり
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト レッド 質量(g)約16 使用荷重(kg)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8 口開き(mm)8
1個
719 税込791
翌日出荷

DT-KSU-100 DBLTACT S型ユニバーサルカラビナ 100mm ブラック 三共コーポレーション 動画あり
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト ブラック 質量(g)約30 使用荷重(kg)2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10 口開き(mm)10
1個
809 税込890
翌日出荷

ギアキーパーツールリール
ベルトや落下防止用のハーネスに取り付けられます。 工具を使用の際はどの方向にも回転します。 先端部分のランヤードが着脱可能です。
用途高所作業など、工具の落下防止に 材質ケブラー内蔵強化ナイロン
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 質量(g)約2050 タイプライトハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具は重力で回転するため落下しにくい
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-H3M●サイズ(mm):94×99×155(H)●ベルト通し幅:53mm●仕様:3穴●材質:スチール●リング内径:大/50mm 中/25mm 小/22mm●装着工具:ハンマー、墨つぼ、ミニバール●重量(g):260●取付重量:3kg以内●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLD アズワン品番65-5659-12
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

エスビナー360°スライドロックカラビナー#3。360°自在に回転できるカラビナ。セキュリティ性抜群のスライドロック付き。吊り下げる際に安定感のある楕円形フォルム。#2から#4までの3サイズ展開。
材質アルミニウム、ステンレススチール、スチール、ナイロン 質量(g)約35 耐荷重(kg)約15.9 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)33×82×10
1個
1,998 税込2,198
欠品中

エスビナー360°スライドロックカラビナー#2。360°自在に回転できるカラビナ。セキュリティ性抜群のスライドロック付き。吊り下げる際に安定感のある楕円形フォルム。#2から#4までの3サイズ展開。
材質アルミニウム、ステンレススチール、スチール、ナイロン 質量(g)約25 耐荷重(kg)約9.1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)21×64×9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 グレー 質量(g)約3035 タイプ黒影ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ 肩ベルト幅(mm)45 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)32 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト無(取付可) ランヤード2丁掛け
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります