安全保護具 :「工事用 耳栓」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。
会話はしっかりと聞き取ることができます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。
M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。
洗って何度でも使用可能です。
用途騒音環境で。
工場内、工事現場など。
セット内容収納ケース
サイズM+L
質量(g)35
コード無
ケース有
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。
色イエロー
コードなし
材質ラバー
ケースあり
1組
¥279
税込¥307
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり
材質医療用ポリマー樹脂
サイズM
コード長さ(mm)670
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
紐付きタイプで落下による紛失を軽減します。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。
色イエロー
コードあり
材質ラバー
ケースあり
1組
¥279
税込¥307
当日出荷
騒音による耳への負担を軽減します。伸縮式・角度調整付カップ採用で耳へのフィット感が抜群です。収納・持ち運びに便利なコンパクト設計です。
耳あて部はソフトクッションタイプなので長時間作業でも違和感なく作業できます。
用途工事現場・工場内等での不快な音による耳への負担を軽減。
規格ヨーロッパ規格品(EN352-1)
色イエロー
タイプヘッドバンドタイプ
NRR値27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
弾性ウレタンのソフトな耳せん
用途弾性ウレタンのソフトな耳せんで気になる騒音対策。
こんな時にお使いください。旅行・安眠・読書・工事・パチンコ・MRIによる検診等に。
耳の形に合わせてゆっくりふくらみ、ぴったりフィットします。
耳に優しい付け心地です。
NRR値33
色オレンジ
コードなし
材質ポリウレタン
こんなお得な商品も!

イヤーマフ 高遮音タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
極度騒音作業用ツインカップ型。
最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
色ブラック×レッド
騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。
材質耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂
質量(g)10
2018年トラスコ掲載ページ6 0239
ケースあり
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.9/4.7
250/37.4/4.5
500/40.7/5.2
1000/38.1/4.3
2000/37.7/3.1
4000/44.7/3.8
8000/46.2/3.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードあり(600mm)
材質耳栓本体:ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)1.16
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード無
NRR値10~33.4dB
色ブルー
質量(g)12
質量(g/個)6
ケースあり
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。
ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として
NRR値26dB(ANSI S3.19準拠)
色赤
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103
材質(ヘッドバンド)ABS
材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耳にジャストフィットし優れた遮音性です。ウレタン素材で優しい使用感です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。
色オレンジ
コードなし
材質ウレタン樹脂
ケースあり
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
米国陸軍正式採用耳せんです。
爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。
民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。
材質(本体)熱可塑性エラストマー
コード長さ(mm)720
コードなし
ケースあり
『POM1000 II』は「ポム栓」の愛称で親しまれた前モデルの設計を再強化した、ライブの熱量と音質を落とさない音質優先ライブ用イヤープラグです。スピーカー近くの超高周波等の微小な音まで遮音する「密閉モード」と、強化されたエアホール設計によって空気循環を行い自然な遮音を行う「開放モード」の切替可能な特許機構(特許第10-2111668号)を搭載。全音域の音量減衰のバランスを調整しながら、密閉モード時には最大-35dB(2-3KHz)カット、開放モード時は中大規模コンサートホールでの使用環境を想定して設計されており、会場の広さや場所によって切替するなどが可能。イヤーピース付け替え式を採用し、ノズル部に適合すれば一般的なイヤーピースを使用することができ、好みに合わせた自由なフィッティング調整が可能。体温で変形して耳道にフィットするTPE素材採用XELASTEC II(SS/MS/ML)と、高遮音のフォーム素材採用Foamax(S/MS/M)の高性能イヤーピースが合計6ペア付属。ライブ中は首に掛けておけるイヤープラグストラップ、携帯用アルミ製ケース、キャリングポーチ付属。
用途ライブ、コンサート、工事現場、睡眠、学習時の耳栓として
付属品アルミ製ケース、イヤープラグストラップ、キャリングポーチ、SednaEarfit XELASTEC IIイヤーピース(SS/MS/ML)、SednaEarfit Foamaxイヤーピース(SS/MS/M ※MSサイズは初期装着済み)
材質アルミニウム
質量(g)4(※片側/イヤーピース含まず)
寸法(幅W×高さH)(mm)17×10(※片側/イヤーピース含まず)
保証期間メーカー保証は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。国内正規流通販売店でご購入頂きました際の領収書・納品書・レシート等の購入日が記載された購入証明を必ず一緒に保管してください。保証は日本国内での使用に限ります。本製品は耳栓です。【重要】全てのイヤーピースとの適合を保証するものではありません。付属品以外のイヤーピースを使用する場合は必ず事前に本製品との適合を確認してください。付属品以外のイヤーピースで適合しない等の理由は保証の対象外となります。本製品のパッケージは輸送時本体保護用となり、箱の軽微な潰れや破損等のパッケージを理由とした製品交換や返品はお受けできません。
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
NRR値22dBのオールプラスチックタイプのイヤーマフです。
独自のカップ型設定で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。
NRR値22dB
材質ヘッドバンド:ABS樹脂、ポリカーボネート耳当て:ABS樹脂、ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(g)210
トラスコ品番124-3802
色ブラック
タイプヘッドバンドタイプ
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
音を遮断できるイヤーマフです。
ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。
ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として
NRR値18dB(ANSI S12.42準拠)
色イエロー
タイプヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99
材質(ヘッドバンド)PVC
材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値28
コードあり
材質ソフトメモリーフォーム
トラスコ品番490-4311
サイズM
質量(g)3.5
コード長さ(mm)670
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

イヤーマフ 高遮音タイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
非常に軽量な薄型設計モデル。
丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。
カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。
作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。
汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)120
規格米国ANSI Z 3.19-1974
NRR値21
トラスコ品番373-9805
色ホワイト
イヤホン形状ネックバンド型
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
こんなお得な商品も!

イヤーマフ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
独自のカップ型設計で耳全体をソフトに覆い快適な装着感です。ANSI(米国規格協会)認定商品。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。
材質(耳当て)ABS樹脂+PVCクッション
材質(ヘッドバンド)ABS樹脂+PC
タイプ折りたたみ式
機械工場、農業、道路工事、建設現場など、騒音の激しい作業環境での保護具として設計されたイヤープロテクター。サウンドレベルを25dB低減。110dBまでの環境で8時間連続使用しても安全。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途工場、建設現場用
セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書
質量(kg)0.04
色(イヤーチップ)ネオン・イエロー
サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)
フィルター-25 dB average damping, industrial filter
寸法(cm)16 × 9 × 2.25
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ファームフィット耳栓はより心地良く長時間の使用が可能です。
NRR値は、30デシベルと高性能、中域~高音域の有害音に効果的です。
耳栓を外耳道に正しく装着することで、抜け落ちにくい上によりソフトな圧力で使用し続けることが出来ます。
特異な警告オレンジ色の耳栓は、使用不使用のチェックを簡単にします。
色オレンジ
規格ANSI S3.19-1974
NRR値30db
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。