絞り込み
刃長(mm)
  • 180
  • 90(1)
  • 140(1)
  • 150(7)
  • 170(2)
  • 200(3)
  • 210(33)
  • 220(2)
  • 240(59)
  • 270(45)
  • 300(32)
  • 330(16)
  • 335(1)
  • 340(2)
  • 360(1)
  • 365(1)
  • 400(2)
ブランド
  • 神沢精工(7)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
150(7)
180
200(3)
210(33)
240(59)
270(45)
300(32)
330(16)
340(2)
400(2)
サムライ 一番 本体 神沢精工サムライ 一番 本体神沢精工(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
サムライ 一番 替刃 神沢精工サムライ 一番 替刃神沢精工(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ チャレンジ 替刃 神沢精工サムライ チャレンジ 替刃神沢精工(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
枝・根切鋸 BIGMAN(ビッグマン)枝・根切鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)310×100×15質量(g)84タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合替刃NG-186B
サムライ チャレンジ 本体 神沢精工サムライ チャレンジ 本体神沢精工(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷から翌々日出荷
果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
枝・根切鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)枝・根切鋸 替刃BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷
枝挽き、根切りに最適。枝、根切り専用替刃です。刃の取り替えはコインで簡単に出来ます。
材質ブレード:SK-5寸法(mm)229×30×1質量(g)29タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合品番【本体】NG-186
サムライ 義経 本体 神沢精工サムライ 義経 本体神沢精工(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
細目の枝や果樹・造園などの剪定に力を発揮します。
用途剪定、果樹剪定、仮枠、乾燥木材、アウトドア。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
サムライ 義経 替刃 神沢精工サムライ 義経 替刃神沢精工(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
鞘入鋸 果樹 細目替刃 神沢精工鞘入鋸 果樹 細目替刃神沢精工
1,688税込1,857
1個
5日以内出荷
「サムライ 替刃式 (鞘付) 果樹 細目 180mm GSF-180-SH」の替刃です。
用途替刃式鋸の替刃。仕様【鋸目】細目質量(g)45ピッチ(mm)2.5刃長(mm)180硬度950HV(HRC67~68)表面仕上げハードクロームメッキ処理方法衝撃焼入アサリ
ライフソー生木175 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー生木175岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。

万能(生木・植木)』には他にこんなカテゴリがあります

鞘入特集
おすすめ人気ランキング
鞘入り