曜日別特売

青塗り清掃器 パイプ柄

青塗り清掃器 パイプ柄 - Family Tree青塗り清掃器 パイプ柄 - Family Tree青塗り清掃器 パイプ柄 - Family Tree青塗り清掃器 パイプ柄 - Family Tree青塗り清掃器 パイプ柄 - Family Tree青塗り清掃器 パイプ柄 - Family Tree青塗り清掃器 パイプ柄 - Family Tree青塗り清掃器 パイプ柄 - Family Tree

折れにくいスチールパイプ柄。
水抜き穴付きで便利です。
握りやすいグリップ付。

用途
側溝やU字溝などの清掃に
材質
【すくい部】スチール製
材質(柄部)
スチープパイプ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7770648737283【すくい部】1501045980
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
7770649637284【すくい部】100745600
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする