カーボンアンカーナットDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
カーボンコラムに優しいカーボンコラムフォーク用アンカーナット。コラム内部に挿入するので強度がアップし、ステムの締め過ぎによる破損を軽減する。
質量(g)35首下長(mm)60適合範囲(mm)22~23・23.8~24
700CディスクホイールセットDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
アルミ製のスルーアクスルディスクホイールセット。チューブレス対応で24mmのリム高とマットBKのシックな出で立ち。シールドベアリングハブは3pcのシンプルな構造。ディスクサイドのフランジは大きく剛性を高めている。
仕様チューブレスレディ、Wバテッドスポーク、16mm ブラスニップル材質アルミ寸法(mm)12mmスルーアクスル F:100/R:142色BK高さ(mm)リム:24質量(g)F:850/R:1160リム幅(mm)22バルブ55mmホール数前後28H
センターロックディスクアダプターDixnaCross(ディズナクロス)6日以内出荷
センターロックディスクハブに 6ボルト式のローターを装着させるためのアダプター。ステンレススチールワッシャー使用。