サドル関連 :「自転車 サドル」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デダエレメンティのすべてのシートポストに対応しております■シマノDi2の内装バッテリーをシートピラー内に簡単に装着できます。■表面の突起した樹脂により、固定力を高めております。
長さ(mm)70 ブラック 質量(g)10
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より上質なDEDAのデザインです。 M6ツインボトルでサドルの傾きの微調整を簡単におこなうことが可能です。
寸法(mm)セットバック:21 材質2014 3D鍛造アルミ 長さ(mm)350 質量(g)285(31.6mm)
1本
8,298 税込9,128
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Zero100アルミシートポストは、高品質なアルミニウムを3D鍛造しています。 すばやく簡単に装着・調整できる1本ネジ固定システム。 シートポスト先端のネジで、サドルを細かく調整することが可能です。 ※別売りのデダ純正・Di2バッテリーアダプター使用可能。
寸法(mm)セットバック:12 材質3Dフォージド 7050アルミニウム 長さ(mm)350 質量(g)259(31.6mm)
1本
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。 信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発された185グラムの超軽量シートポストは、1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。 サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:0 材質UDフルカーボン 長さ(mm)350 質量(g)185(31.6mm)
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS 01 アルミシートポスト 精密な角度調整が容易なM6シートクランプ2ボルトアジャストメント 6061アルミニウム製 3D鍛造
寸法(mm)セットバック:21 長さ(mm)350 質量(g)333 レール幅(mm)43
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷

カーボンモノコック構造の、25mmセットバックを備えた新しいスーパーゼロシートポストは非常に軽量です。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。 サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能。 楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25 材質UDフルカーボン 長さ(mm)350 質量(g)215(31.6mm)
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

25mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。 175gの超軽量シートポストは、信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発されています。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能。サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25 材質UDフルカーボン 長さ(mm)350 質量(g)175(31.6mm)
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整が容易な2本ボルトクランプ です。 zero シリーズのシートポストとカラーや仕上げの相性が良いハンドルバーやステムもございます。
寸法(mm)セットバック:20 材質6061アルミ合金 長さ(mm)350
1本
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)