エクステンダー :「USB A メスメス」の検索結果
1x USB 1.1ポート、1x RJ45ポート。カテゴリ5e/6ケーブル経由で、最長40mまで延長可能。最大データ帯域幅12 Mbpsに対応しており、フルスピードUSB 1.1対応のホスト インターフェース。リモート側で最大300mAの電力供給を行う効率的な回路設計。8kV接触および16kV大気中電気静電気放電(ESD)保護。統合型USBケーブル。ドライバ/ソフトウェア不要
用途キーボード、マウス、カメラ等のUSB入力デバイスからアクセスできない安全な場所にホストコンピュータを設置する高セキュリティ環境。壁の中に敷設した既存のカテゴリ5/6ケーブル配線を使用し部屋と部屋の間でUSB 1.1 接続を延長。設置が簡単なカテゴリ5/6ケーブル一本の実装により、中間ハブやリピータを省略したり配線量を低減。電磁干渉や汚染を受けない場所にホストコンピュータを設置しなければならない産業制御環境
配線可能距離最大40m(カテゴリ5/6ケーブル経由時)
セット内容USB 1.1エクステンダローカルユニット、USB 1.1エクステンダリモートユニット、取扱説明書
材質プラスチック
長さ(mm)85
幅(mm)40
色ブラック
高さ(mm)25
質量(g)110
ポート数1
電源USB電源
配線接続カテゴリ5eUTP以上
対象コネクタリモートユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0メス、ローカルユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0オス
湿度範囲20%~80%相対湿度
保存温度範囲(℃)-20~70
OSOS Independent; No additional drivers or software required
データ転送速度最大12Mbps
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。