エクステンダー :「PC周辺機器」の検索結果
1ポートPoE+から2ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
仕様ハードウェアバージョン2
質量(g)258
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート
出力最大25W DC44~55V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×77×28
材質(ケース)メタル
入力最大30.8W DC52~56V
インターフェースPoE inポート:IEEE 802.3at、PoE out各ポート:IEEE 802.3at
取付け方法ウォールマウント可能
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
IP67準拠、1ポート802.3bt PoE++から2ポート802.3bt/at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
インターフェースPoE inポート:IEEE 802.3bt、PoE out各ポート:IEEE 802.3bt
質量(g)339
出力最大60W DC50~55V IEEE 802.3af PoE入力は非対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94
取付け方法ウォールマウント可能
仕様ハードウェアバージョン3
ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート
材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース
入力最大95W DC52~57V
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
VDSL2とPoE+機能を備えたギガビットイーサネットスイッチ。ポートあたりに最大30.8W給電可能で、PoE合計予算は120W。RJ11/BNC接続で音声とデータを同時伝送可能。CO/CPEモード切替や帯域/SNR設定も可能。DINレール設置対応で産業用途に最適。
セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、BNCダストキャップ、RJ11ダストキャップ、RJ45ダストキャップ、ウォールマウントキット
質量(g)736
タイプ【ハードウェアバージョン】1
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2、(Profile 17a/30a/35bサポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring & G.INP、ITU-T G.998
ポート数4
スイッチDIP-1:COモードまたはCPEモードの選択|DIP-2:G.INPモードまたはインターリーブモードの選択|DIP-3:バンドプロファイルの選択(非対称または対称)|DIP-4:SNR(信号対雑音比)12dB または 8dB の選択
出力【PoE】各ポートあたり DC54V、最大30.8ワット
適合規格FCC Part 15 Class A、CE
電源電圧DC12~54V
構成機器IP30アルミケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135
準拠規格ADSL2 / ADSL2+ 規格に対応、ITU G.992.3(G.dmt.bis)、ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)、通信速度:最大24Mbps、VDSL-DMT、ITU-T G.993.1(VDSL)、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2(VDSL2、プロファイル17a / 30a / 35b対応)、ITU-T G.993.5(G.vectoring)、ITU-T G.998、G.INP
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度(℃)-40~75
電源仕様逆極性保護付き冗長電源
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートPoE+入力 10/100/1000BASE-T RJ45 x4ポート、BNCメス型イーサネット同軸ポート x1ポート、RJ11 VDSL2 RJ11メス型電話ジャック x1ポート
最大出力電力【PoEバジェット】DC 12V時:60ワット|DC 24V時:100ワット|DC 48~54V時:120ワット
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
1ポート802.3btから1ポート802.3btへのギガビットPoE++エクステンダー。POE-E301はギガビットイーサネットデータとIEEE 802.3bt/802.3at/802.3af PoEの伝送距離を、標準100mまで延長可能です。POE-E301は、802.3bt PoE++入力ポートから最大95WのPoE電力を得ることができ、出力ポートは最大65Wの電力を供給することができます。
仕様●DIPスイッチ:PoE給電オプション BT/UPOE●PoE入力:DC50-56V 最大95W●PoE入力 RJ45:1●PoE出力:DC55V 最大65W PoEバジェット●PoE出力 RJ45:1●ハードウェアバージョン:1●筐体:メタル
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート10/100/1000Mbps
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1ポートPoE+から1ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
入力最大30.8W DC48~56V
出力最大25W DC44~52V
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
通信速度10/100/1000Mbps
質量(g)189
材質(ケース)メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ハードウェアバージョン2
ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26
インターフェースPoE inポート:IEEE 802.3at、PoE out各ポート:IEEE 802.3at
動作温度範囲(℃)-10~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
構成品はLRP-101UH:1ポートの10/100TX PoE PD + 1ポートUTPロングリーチPoEインジェクタと、LRP-101UE:1ポート10/100TX PoE PSE + 1ポートUTPロングリーチPoEエクステンダーです。
仕様(筐体)メタル、PoE入力:DC48~56V、PoE入力 RJ45:1、PoE出力:最大DC56V 600mA、PoE出力 RJ45:1、PoE給電タイプ:LRP-101UH: エンドスパン+ミッドスパン、ハードウェアバージョン:1
取付方式ウォールマウント可能、DINレール取付け(オプションキット要)
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26
動作温度(℃)-0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート100Mbps
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
1ポート802.3bt PoE++から4ポートIEEE 802.3at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3az、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
質量(g)430
入力最大95W DC50~57V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
仕様ハードウェアバージョン4
ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:4ポート
出力各ポート最大30.8W DC44~55V
材質(ケース)IP30 メタル
インターフェースPoE inポート:IEEE 802.3bt、PoE out各ポート:IEEE 802.3at
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。