16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライHDMIエクステンダー
サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。 本製品(受信機)と別売りの送信機(VGA-EXHDLTL4)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 HDCP1.4/2.2(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。
延長ケーブル(m)70(最大) 付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、壁面取付け部品×2、取付けネジ×4、アース線×1、取扱説明書×1 材質スチール 質量(g)234 対応機種【対応送信機】 サンワサプライ製HDMIエクステンダー・VGA-EXHDLTL4・VGA-EXHDLT、【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、【対応LANケーブル】 カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線) 対応【HDCP】HDCP 1.4/2.2対応(PASS Through)、【音声信号】LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD 最大消費電力(W)4.24 インターフェース入力/RJ-45メス×1、出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×68.4×29 最大解像度カテゴリ6A4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[40m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[40m] 1080p(1920×1080)[70m] カテゴリ6/5e4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[35m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[35m] 1080p(1920×1080)[60m] 使用環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)、保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0909-05 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

HDMIビデオ信号を3箇所のリモートHDMIディスプレイに別ーに延長 送信機とリモート受信機3台を含む完全エクステンダキット カテゴリ5eまたはカテゴリ6の標準ケーブルで4K解像度を35m、1080pのHD解像度を70mまで延長 目立たないように装置を固定できるマウント対応設計 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
用途学校、病院、アリーナ、ショッピングセンターなどの大型施設でデジタルサイネージを展開。飲食店、ホテルなどの環境で単一のエンターテイメントソースを複数のロケーションに延長 最大延長(m)35(4K)/70(HD)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

HDMIエクステンダー:カテゴリ5e/6のLANケーブルを使用し、HDMIビデオ信号と7.1chオーディオを延長(4K30Hzで最大35m、1080pで最大70m)。YUVビデオエンコード、RS-232 & IR延長制御、4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4をサポート。ひとつの電源で送受信:コンセントの場所にあわせてリモート側とローカル側のどちらにでも電源アダプタを配置可能。イーサネットケーブルで受信機・送信機に給電。HDBaseT認証:HDBaseT Allianceによる検証・認証に対応。商業用、業務用のデジタルサイネージ、映像音響工事・インテグレーションに最適。製品内容:送信機 & 受信機(2点ダイレクト接続、ネットワーク装置不要)、テスト用カテゴリ5eケーブル、IRブラスター、IRレシーバー(設置金具付き、IRリモコンは製品に含まれません)。簡単導入:IP設定やドライバーが要らないHDMI延長器キット(送信機と受信機の両方を提供)。より長い距離の延長が必要な場合は、別売のHDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)を使用可能
用途HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電。ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置 最大延長(m)35(4K)/70(HD)
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

サンワサプライHDMIエクステンダー
HDMI信号を4分配して、LANケーブル1本で長距離延長できるHDMI分配エクステンダー(送信機)です。 4K解像度に対応しており、4Kなら最大40mまで、1080p解像度なら最大70mまでLANケーブル1本でHDMI信号を延長できます。 本製品(送信機)と別売りの受信機(VGA-EXHDLTR)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本で延長することができます。 本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDLTR)が必要です。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 複数のEDID選択機能を搭載しており、HDMI機器に対して任意のEDIDデータを認識させることができます。 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 3段階のカスケード接続にも対応しています。 4Kでのカスケード接続は不可。1080p(1920×1080)解像度でのカスケード接続・延長のみの対応となります。 カテゴリ6ストレートケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 電源内蔵型でACアダプタを必要としません。
延長ケーブル(m)70(最大) 付属品電源ケーブル×1、アース線×1本、ラックマウント用金具×1セット、取扱説明書(保証書付き)×1 材質スチール 質量(g)3470 対応機種【対応機器】 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、【対応受信機】 VGA-EXHDLTR、【対応LANケーブル】 カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線) 対応【HDCP】HDCP 1.4対応、【音声信号】LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD 最大消費電力(W)18.2 インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/RJ-45メス×4 HDMIタイプA(19pin)メス×1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×262×44 最大解像度カテゴリ6A4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[40m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[40m] 1080p(1920×1080)[70m] カテゴリ6/5e4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[35m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[35m] 1080p(1920×1080)[60m] 使用環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)、保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0909-04 分配数4分配 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

DisplayPort信号を4K解像度で最大40mまで、1080p解像度で最大70mまで延長することができるDisplayPortエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリ6a/6/5eストレートケーブル1本を使用して延長することができます。 ACアダプタは脱落防止のスクリュー固定式を採用しています。 HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
延長ケーブル(m)70(最大) 仕様帯域幅/最大10.2Gbps 付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、取付け部品×4、取付けネジ×8 適合(LANケーブル)カテゴリ6a/6/5eストレートケーブル(単線) 質量(g)送信機/226、受信機/262 規格DisplayPort 1.2a 消費電力(W)送信機/3.13(最大)、受信機/7.95(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/103×68.4×29、受信機/103×68.4×29 材質(ケース)スチール インターフェース【送信機】入力/DisplayPortメス×1、出力/RJ-45メス×1、【受信機】入力/RJ-45メス×1、出力/DisplayPortメス×1 最大解像度4096×2160 周囲環境動作時/0~40℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと) アズワン品番64-0901-67 取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。 セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1 出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω ケース質量(kg)0.17(0.37lb) 消費電力DC5V:3.84W:18BTU 材質(ケース)メタル 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと LEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1 コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1 アズワン品番64-8303-39 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24 最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70 RoHS指令(10物質対応)対応 ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※) 互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12 オーディオ出力HDMIタイプAメス×1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
POH(Power over HDBaseT)Class B規格に準拠し、POH Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで 電源と1系統のHDMI信号を解像度4Kの場合は最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。 複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。
用途映像信号の延長に信号送信用 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×1、IRレシーバー×1、3極着脱式ターミナルブロック×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.44 消費電力(W)(DC5V)12.28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×123×30 入力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大4K(40m)、1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K (35m)、1080p (60m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタHDMIタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-41 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/3A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC オーディオ入力1
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
カテゴリ6a/7ケーブル1本で、電源と1系統のHDMI信号を解像度4Kの場合は最大40m 解像度1080pでは最大70m延長できるHDMIツイストペアケーブルエクステンダーです。 複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)70 付属品VE802T用電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、3極着脱式ターミナルブロック×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.46 消費電力(W)(DC5V)12.28、4.37 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×123×30 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大4K UHD(40m)、1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K UHD(35m)、1080p(60m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【R】HDMIタイプA メス×1、【T】HDMIタイプA メス×1 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC オーディオ入力1 オーディオ出力1
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。 セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1 電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1 ケース質量(kg)0.16(0.35lb) 消費電力DC5V:3.77W:18BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1 アズワン品番64-8303-38 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24 最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数(デバイス)1 ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※) 互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12 オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
HDBaseT対応製品用のDisplayPortレシーバー(4K対応)です。 コンパクトな筐体や電源アダプターの抜け防止にロック式DC電源ジャックを採用しています。 医療や軍事施設など、信号の耐干渉性がより求められる環境での使用に最適です。
用途映像信号の延長に信号送信用 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.27 消費電力(W)(DC5V)2.84 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×87×30 入力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6aケーブル:最大4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(35m) 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度 コネクタDisplayPort メス×2 アズワン品番64-8302-99 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DisplayPort (Deep Color、4K)、HDCP オーディオ入力1
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
HDBaseT Class B規格に準拠し、VM8514とカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで、HDMI信号を解像度1080pで最大70m延長できます。 RS-232およびIR信号パススルー機能に対応しているので、ソースデバイスやディスプレイデバイスを双方向通信によって制御できます。 リモート側からローカル側にあるデバイス、またはローカル側からリモート側にあるデバイスを操作することができます。
用途映像信号の延長に信号受信用 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.81 消費電力(W)(DC5V)8.36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×170×42 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大1080p(60m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタRJ-45×1、HDMIタイプA メス×1 アズワン品番64-8301-46 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 準拠HDMI(3D、Deep Color)、HDCP1.4、HDBaseT(Class B)
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
HDBaseT Class B規格に準拠し、HDBaseT Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで HDMI信号を4K解像度では最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。 複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。
用途映像信号の延長に信号送信用 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.24 消費電力(W)(DC5V)1.86 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×87×30 入力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタHDMIタイプA メス×2 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC オーディオ入力1
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
HDBaseT対応製品用のDisplayPortレシーバー(4K対応)です。 コンパクトな筐体や電源アダプターの抜け防止にロック式DC電源ジャックを採用しています。 医療や軍事施設など、信号の耐干渉性がより求められる環境での使用に最適です。
用途映像信号の延長に信号受信用 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.27 消費電力(W)(DC5V)5.72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×87×30 出力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6aケーブル:最大4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K(35m) 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度 コネクタDisplayPort メス×2 アズワン品番64-8302-98 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DisplayPort (Deep Color、4K)、HDCP オーディオ出力1
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
1系統の4KのDisplayPort信号を1本のカテゴリ6aケーブルで最大40m 解像度1080pでは最大70m延長できるDisplayPortツイストペアケーブルエクステンダーです。 コンパクトな筐体や電源アダプター電源アダプターの抜け防止にロック式DC電源ジャックを採用しています。 医療や軍事施設など、信号の耐干渉性がより求められる環境での使用に最適です。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.27 消費電力(W)(DC5V)2.84、5.72 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×87×30 最大解像度カテゴリ6aケーブル:4K(40m)、カテゴリ5e/6ケーブル:4K(35m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【R】DisplayPort メス×2、【T】DisplayPort メス×2 アズワン品番64-8302-65 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)(入力/出力)100 準拠DisplayPort (Deep Color、4K)、HDCP オーディオ入力1 オーディオ出力1
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
POH(Power over HDBaseT)Class B規格に準拠し、POH Class B対応トランスミッターとカテゴリ6a/7ケーブル1本で接続することで 電源と1系統のHDMI信号を解像度4Kの場合は最大40m、解像度1080pでは最大70m延長できます。 複合商業施設や商業アミューズメント施設等、高品質なHDMI映像を長距離延長する必要がある環境に最適な製品です。
用途映像信号の延長に信号受信用 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×1、IRレシーバー×1、3極着脱式ターミナルブロック×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.46 消費電力(W)(DC5V)4.37 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×123×30 出力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル:最大4K(40m)、1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:最大4K (35m)、1080p (60m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタHDMIタイプA メス×2 アズワン品番64-8301-42 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP、CEC オーディオ出力1
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

ATENビデオ延長器
エコ商品
1系統の解像度1080pのDVI信号を1本のカテゴリ6aケーブルで最大70m延長できるDVIツイストペアケーブルエクステンダーです。 筐体はコンパクトで軽量、ウォールマウントにも対応しているため、設置場所を選びません。 また、電源アダプターが抜けるのを防止するロック式電源ジャックを採用しています。
用途映像信号の延長に 最大延長(m)70 付属品電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.25 消費電力(W)4.23 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×87×30 出力インピーダンス(Ω)100 最大解像度カテゴリ6aケーブル:1080p(70m)、カテゴリ5e/6ケーブル:1080p(60m) 周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度 コネクタ【R】DVI-D メス×1、【T】DVI-D メス×1 アズワン品番64-8302-08 入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 準拠DVI、HDCP
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング