防犯ライト :「工事現場」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事現場やオフィス、家庭まで足元を照らすソーラータイプのセンサーライトです。単管クランプが付属しているので、現場の単管に設置して使用できます。その他状況に応じて様々な方法で取付け可能です。調光は3パターン、点灯パターンは2種類から選択できます。ソーラー部とライト部がそれぞれ可動するので、設置場所に応じて変更ができます。最大300ルーメンの明るさで防犯対策もバッチリです。
用途工事現場の足元用照明に。現場やオフィスの防犯対策に。 付属品単管クランプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94.8×88×73.6 全光束(Lm)最大300 色温度3000K、4000K、6000K 充電時間6~8時間(日照良好時) 防塵防水性能IP65 点灯時間最大約50時間
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷