絞り込み
炊飯容量
  • 2升
  • 1升(2)
  • 1.8L(1)
  • 2合(1)
  • 2.7L(1)
  • 2.8升(1)
  • 3升(2)
  • 3合(1)
  • 3.6L(1)
  • 4合(1)
  • 5合(2)
  • 5.1升(1)
  • 7.8升(1)
  • 10合(2)
  • 20合(2)
  • 22合(1)
  • 30合(1)
  • 33合(2)
  • 40合(1)
  • 50合(3)
ブランド
  • 象印マホービン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • タイガー魔法瓶(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炊飯容量から絞り込む
1升(2)
2升
3升(2)
5合(2)
10合(2)
20合(2)
30合(1)
33合(2)
40合(1)
50合(3)
炊飯容量をもっと見る
業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き象印マホービン
89,980税込98,978
1台
当日出荷
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升ステンレス消費電力(W)(炊飯時)1310電源コード(m)1.5
業務用IHジャー炊飯器 2升炊き Panasonic(パナソニック)業務用IHジャー炊飯器 2升炊きPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜質量(kg)15.8消費電力(W)炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52定格単相200V(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1)電源コード1.5m(アース極付プラグ)電源プラグ15A炊飯容量3.6L(5合~2升)
業務用マイコンジャー炊飯器〈炊きたて〉 タイガー魔法瓶業務用マイコンジャー炊飯器〈炊きたて〉タイガー魔法瓶
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
マイコン制御で炊きムラや焦げ付きを抑えて、おいしく炊ける。かんたん操作でスムーズなオペレーションもおまかせ。お店のオペレーションに合わせて最適な炊飯工程で炊きあげます。またスイッチ3つのみで操作性もシンプル。オペレーションの円滑化に貢献します。いつものお手入れは3点でOK(内なべ、つゆ受け、内ぶた)。
付属品しゃもじ、計量カップ質量(kg)8.2消費電力(W)1385定格電圧(V)単相100電力(W)【保温】平均30電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×42.6×38.3高さ(cm)【ふた開き時】72.2炊飯容量6合-2升(1.08-3.6L)
業務用IH炊飯ジャー 象印マホービン業務用IH炊飯ジャー象印マホービン
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
大容量でもおいしく炊ける高火力「200V IH」&2層まる厚釜(2.7mm)。多彩な6つのメニューで、白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊きこみ/玄米が長けます。標準の炊飯コース以外に炊き加減が選べる「マニュアル炊飯」機能で、ごはんの硬さやこげの状態などを好みに合わせて調節できます。
炊飯容量2升(0.9~3.6)ステンレス消費電力(W)2700本体質量(kg)14.5電源コード(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×345

業務用炊飯器/保温ジャー』には他にこんなカテゴリがあります

業務用炊飯器本体