絞り込み
内径(Φmm)
- 3(5)
- 4(7)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5(6)
- 6(6)
- 6.3(1)
- 6.6(1)
- 7(2)
- 7.9(1)
- 8(1)
- 8.1(1)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 9.7(1)
- 10(2)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 13(1)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(6)
- 8.5(1)
- 8.7(1)
- 9(4)
- 10(2)
- 10.3(1)
- 11(1)
- 11.9(1)
- 12(1)
- 13(3)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
長さ(m)
- 1
- 0.1(1)
- 0.245(1)
- 0.3(1)
- 0.9(1)
- 0.95(1)
- 4.7(1)
- 5(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- KIJIMA(キジマ)(8)
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(5)
4(7)
5(6)
6(6)
7(2)
9(2)
10(2)
11.5(1)
12(1)
13(1)

耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油ゴム系ガソリンホース
DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)¥759~税込¥835~1本ほか当日出荷内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1耐圧(MPa)1
耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa
KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
耐油1層管ホース
KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷オイルラインへご使用可能な耐油ホースです。ガソリンへのご使用はできません。仕様クリップ付長さ(m)1内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3×5外径(Φmm)5耐熱温度(℃)100
耐油2層管ホース
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐油ゴムを使用した2層構造のホース。 内径Φ11.5mmなのでブリーザーホースなどの使用に適しています。色グレー長さ(m)1(ブリーザー)内径(Φmm)11.5外径(Φmm)17
耐油塩ビホース Φ3XΦ6 1m グリーン
DAYTONA(デイトナ)¥569税込¥6261個3日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色グリーン内径(Φ)3全長(m)1外径(Φ)6
PVCカラーホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1本3日以内出荷から5日以内出荷PVCホースは耐熱・耐候性には優れない為硬化します。こまめな交換をおすすめします。長さ(m)1
耐油塩ビホース Φ3XΦ6 1m ピンク
DAYTONA(デイトナ)¥559税込¥6151個当日出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色ピンク内径(Φ)3全長(m)1外径(Φ)6
耐油塩ビホース Φ4XΦ7 1m ピンク
DAYTONA(デイトナ)¥529税込¥5821個4日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色ピンク内径(Φ)4全長(m)1外径(Φ)7
耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m グリーン
DAYTONA(デイトナ)¥599税込¥6591個3日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色グリーン内径(Φ)6全長(m)1外径(Φ)9
耐油塩ビホース Φ5XΦ8 1m グリーン
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個3日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色グリーン内径(Φ)5全長(m)1外径(Φ)8
耐油塩ビホース Φ4XΦ7 1m グリーン
DAYTONA(デイトナ)¥519税込¥5711個翌々日出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色グリーン内径(Φ)4全長(m)1外径(Φ)7