絞り込み
内径(Φmm)
- 5(1)
- 6(3)
外径(Φmm)
- 9
- 5(1)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(7)
- 8.5(1)
- 8.7(1)
- 10(2)
- 10.3(1)
- 11(1)
- 11.3(1)
- 11.9(1)
- 12(1)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
長さ(m)
- 1(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
5(1)
6(3)

耐油燃料チューブ
(148件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m グリーン
DAYTONA(デイトナ)¥599税込¥6591個3日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色グリーン内径(Φ)6全長(m)1外径(Φ)9