絞り込み
厚さ(mm)
寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 実験研究用樹脂板

713件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • ネトロンシート土木用 低密度ポリエチレン SS1緑 網目の大きさ22mm×22mm 幅1520mm×長さ30m tantore

    ネトロンシート土木用 低密度ポリエチレン SS1緑 網目の大きさ22mm×22mm 幅1520mm×長さ30m

    tantore
    95,980税込105,578
    1巻
    7日以内出荷
    工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
    仕様網目の大きさ:22mm×22mm厚さ(mm)2.2サイズ幅1520mm×長さ30mアズワン品番64-4312-63開口率(%)0.8
  • 超高精度 ナノメッシュ Φ125mm tantore

    超高精度 ナノメッシュ Φ125mm

    tantore
    569,800税込626,780
    1枚
    4日以内出荷から23日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
  • サランロック三次元不織布 amiシリーズ tantore

    サランロック三次元不織布 amiシリーズ

    tantore
    65,980税込72,578
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
  • PTFE100メッシュ 目開き94μm tantore

    PTFE100メッシュ 目開き94μm

    tantore
    17,980税込19,778
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    線径(μm)160開口率(%)0.137目開き(μm)94
  • PTFE80メッシュ 目開き158μm tantore

    PTFE80メッシュ 目開き158μm

    tantore
    17,980税込19,778
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    線径(μm)160開口率(%)0.247目開き(μm)158
  • PTFE60メッシュ 目開き263μm tantore

    PTFE60メッシュ 目開き263μm

    tantore
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    線径(μm)160開口率(%)0.387目開き(μm)263
  • PTFE40メッシュ 目開き435μm tantore

    PTFE40メッシュ 目開き435μm

    tantore
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    線径(μm)200
  • PTFE30メッシュ 目開き647μm tantore

    PTFE30メッシュ 目開き647μm

    tantore
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    線径(μm)200開口率(%)0.583目開き(μm)647
  • PTFE 不織布1m tantore

    PTFE 不織布1m

    tantore
    66,980税込73,678
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
  • PTFE不織布 tantore

    PTFE不織布

    tantore
    49,980税込54,978
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質PTFE
  • PTFEメッシュ 目開き94μm #100-シリーズ tantore

    PTFEメッシュ 目開き94μm #100-シリーズ

    tantore
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質PTFEメッシュ100線径(μm)160開口率(%)13.7目開き(μm)94
  • PTFEメッシュ 目開き158μm #80-シリーズ tantore

    PTFEメッシュ 目開き158μm #80-シリーズ

    tantore
    18,980税込20,878
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質PTFEメッシュ80線径(μm)160開口率(%)24.7目開き(μm)158
  • PTFEメッシュ 目開き263μm #60-シリーズ tantore

    PTFEメッシュ 目開き263μm #60-シリーズ

    tantore
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質PTFEメッシュ60線径(μm)160開口率(%)38.7目開き(μm)263
  • PTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズ tantore

    PTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズ

    tantore
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質PTFEメッシュ40線径(μm)200開口率(%)46.9目開き(μm)435
  • PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647µm #30-□1000シリーズ tantore

    PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647µm #30-□1000シリーズ

    tantore
    13,980税込15,378
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質PTFEメッシュ30線径(μm)200開口率(%)58.3目開き(μm)647
  • PPSシート コクゴ

    PPSシート

    コクゴ
    118,800税込130,680
    1枚
    7日以内出荷
    線膨張係数が低く、吸水性も少ないため、寸法安定性に優れています。耐薬品性に非常に優れ、酢酸のような有機酸はもちろん、塩酸、硫酸のような無機の強酸にも耐えます。また、強アルカリにも侵されません。連続使用温度は220℃と高いが、ガラス転移点は90℃と低いため、高負荷で高温下の使用には注意が必要です。高強度、高剛性を有し、耐疲労性、耐クリープ性にも優れています。幅広い周波数帯域において安定した誘電率と誘電損失を示します。
  • PETシート コクゴ

    PETシート

    コクゴ
    62,980税込69,278
    1枚
    7日以内出荷
    圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。切削加工や溶接には適しますが、接着や曲げ加工には不向きです。
  • PEEKシート コクゴ

    PEEKシート

    コクゴ
    269,800税込296,780
    1枚
    7日以内出荷
    熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材。最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張リ・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いpH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消火性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。【用途】。機械的強度:自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品。耐熱性:スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品。耐薬品性:半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品。耐放射線性:原子力関連設備。電気絶縁性:半導体製造関連設備、絶縁材。寸法安定性:計測機器部品、各種精密部品。食品衛生:各種食品加工ライン。グレード:PK450。
  • PEIシート コクゴ

    PEIシート

    コクゴ
    139,800税込153,780
    1枚
    7日以内出荷
    耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐蝕性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。幅広い条件下で、安定し、優れた電気的特性を示します。
  • 塩ビ板 EBシリーズ 光

    塩ビ板 EBシリーズ

    999税込1,099
    1枚
    10日以内出荷から15日以内出荷
    模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です。
  • ネオフロンシート F-8037シリーズ フロン工業

    ネオフロンシート F-8037シリーズ

    フロン工業
    169,800税込186,780
    1枚
    33日以内出荷
    CTFE製のシートです。半透明になります。
  • TLCプラスチックシート セルロース 25 枚, 20×20cm 105577 1ST Merck(メルクミリポア)

    TLCプラスチックシート セルロース 25 枚, 20×20cm 105577 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLC
    アズワン品番61-0297-62
  • TLCプラスチックシート セルロース F 25 枚, 20×20cm 105565 1ST Merck(メルクミリポア)

    TLCプラスチックシート セルロース F 25 枚, 20×20cm 105565 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    高極性化合物の分離に最適なセルロース担体TLC
    アズワン品番61-0297-56
  • PBT樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパン

    PBT樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)

    エンズィンガー・ジャパン
    42,980税込47,278
    1本ほか
    8日以内出荷から31日以内出荷
    耐熱劣化特性に優れており、有機溶剤、潤滑油、ガソリン等に対する十分な耐性を有しています。吸水率が小さいため機械特性の変化が少なく、摩擦特性、寸法安定性も良好です。
  • 66ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパン

    66ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)

    エンズィンガー・ジャパン
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
  • 6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合) エンズィンガー・ジャパン

    6ナイロン樹脂 板 (30%ガラス繊維配合)

    エンズィンガー・ジャパン
    21,980税込24,178
    1枚
    6日以内出荷から10日以内出荷
    剛性、靭性耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、良好な機械特性を有しています。耐油性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
  • ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R)) エンズィンガー・ジャパン

    ポリエーテルイミド板 (ウルテム(R))

    エンズィンガー・ジャパン
    159,800税込175,780
    1本
    6日以内出荷
    室温から200℃付近まで安定した諸特性を示す、非晶性スーパーエンプラです。機械特性、寸法安定性、電気特性において、温度依存性が少ない耐熱性樹脂で、優れた低発塵性、難燃性、耐放射線性を有しています。
  • 高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード エンズィンガー・ジャパン

    高機能PEEK樹脂 板 摺動グレード

    エンズィンガー・ジャパン
    149,800税込164,780
    1枚
    6日以内出荷から55日以内出荷
    30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
  • 高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加 エンズィンガー・ジャパン

    高機能PEEK樹脂 板 30%ガラス繊維添加

    エンズィンガー・ジャパン
    159,800税込175,780
    1枚
    6日以内出荷
    30%ガラス繊維添加グレードは電気絶縁性があり、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。摺動グレードはPEEK樹脂に炭素繊維、PTFE、グラファイトを充填しており、高温環境下での摺動性に優れています。30%炭素繊維添加グレードは電気絶縁性はありませんが、非常に強靱高剛性で、耐薬品性、耐放射線性、耐摩耗性、摺動特性に優れています。
  • 医療用PEEK樹脂 板 エンズィンガー・ジャパン

    医療用PEEK樹脂 板

    エンズィンガー・ジャパン
    939,800税込1,033,780
    1枚
    5日以内出荷
    医療用(Medical Technology:MT)PEEKグレードで、24時間以内の生体組織との接触可能です。生体適合性があり(ISO 10993認証素材)、証明書類発行対応品です(発行には別途料金がかかります)。医療用樹脂材料
  • 導電性PEEK樹脂 板 エンズィンガー・ジャパン

    導電性PEEK樹脂 板

    エンズィンガー・ジャパン
    329,800税込362,780
    1枚
    6日以内出荷
    カーボンナノチューブが配合された、優れた導電性のPEEK樹脂です。PEEKナチュラル材と同等の切削加工性を有し、切削工具の摩耗が少ないです。高い寸法安定性を有し、切削加工後の寸法変化が小さいです。
    種別250×250×20アズワン品番3-3088-03
  • 食品規格対応ポリアセタール樹脂板 エンズィンガー・ジャパン

    食品規格対応ポリアセタール樹脂板

    エンズィンガー・ジャパン
    29,980税込32,978
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。キャストナイロンとは異なり、吸水率が比較的小さいため、寸法と強度が安定しています。機械特性や耐熱性も、ナチュラル色のポリアセタールと同等です。自然界には存在しない青色のプラスチックですので、異物混入時に目視による識別が容易です。ポリアセタール樹脂
  • 食品規格対応ポリアセタール樹脂板 エンズィンガー・ジャパン

    食品規格対応ポリアセタール樹脂板

    エンズィンガー・ジャパン
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷から63日以内出荷
    切削加工性が良く、耐熱性機械特性のバランスが良好です。摩擦摩耗特性に優れ、摺動性が良く、耐有機溶剤性、耐油性、耐グリス性が良好です。
  • 樹脂サンプルプレート PA・青 アズワン

    樹脂サンプルプレート PA・青

    アズワン
    13,226税込14,549
    1袋(20枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質PA・青厚さ(mm)5
  • 樹脂サンプルプレート PC・透明 アズワン

    樹脂サンプルプレート PC・透明

    アズワン
    6,010税込6,611
    1袋(5枚)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質PC・透明
  • 樹脂サンプルプレート フェノール樹脂・褐色 アズワン

    樹脂サンプルプレート フェノール樹脂・褐色

    アズワン
    6,574税込7,231
    1袋(5枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質フェノール樹脂・褐色
  • ウレタン板 アズワン

    ウレタン板

    アズワン
    2,495税込2,745
    1枚
    8日以内出荷から13日以内出荷
  • 塩化ビニル製フィルター板 アズワン

    塩化ビニル製フィルター板

    アズワン
    10,980税込12,078
    1枚
    24日以内出荷
    プラスチック多孔質フィルター板
    材質塩化ビニル寸法(mm)300×300穴径(μm)100
  • アクリル製フィルター板 アズワン

    アクリル製フィルター板

    アズワン
    9,890税込10,879
    1枚
    24日以内出荷
    プラスチック多孔質フィルター板
    材質アクリル穴径(μm)40
  • 硬質ポリエチレン製フィルター板 アズワン

    硬質ポリエチレン製フィルター板

    アズワン
    17,500税込19,250
    1枚
    24日以内出荷
    プラスチック多孔質フィルター板
    材質硬質ポリエチレン穴径(μm)20
実験研究用樹脂板