絞り込み
厚さ(mm)
寸法(mm)
- 50×50(31)
- 100×100(60)
- 100×130(2)
- 130×195(2)
- 195×195(11)
- 200×200(21)
- 200×300(2)
- 213×296(2)
- 300×300(41)
- 300×450(4)
- 300×1000(2)
- 400×550(27)
- 450×600(6)
- 495×495(17)
- 495×1000(16)
- 500×500(40)
- 500×1000(2)
- 600×1200(2)
- 995×1000(15)
- 1000×1000(37)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(259)
- tantore(213)
- きもと(31)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- 日東樹脂工業(27)
- ニチアス(23)
- ユニチカ(15)
- エンズィンガー・ジャパン(15)
- ビューラックス(12)
- 中興化成工業(10)
- 中尾フィルター工業(10)
- フロンケミカル(6)
- フロン工業(5)
- ケニス(5)
- 三和化工(5)
- 東山フィルム(5)
- エスコ(4)
- コクゴ(4)
- 東レプラスチック精工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「厚さ(mm)」から絞り込む

ステンレス金網
アズワン¥6,990税込¥7,6891個10日以内出荷ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。仕様●材質:SUS304 平織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:60●線径:Φ0.14●目開き0.283mmアズワン品番65-9033-70
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥29,980税込¥32,9781枚7日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●目開き(μ):358●メッシュ:50●線径(μ):150●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):310●開口率:50%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-09
銅メッシュ
アズワン¥13,900税込¥15,2901枚8日以内出荷平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。仕様●材質:銅●メッシュ:5●線径:0.7mm●織り方:平織●目開き:4.38mm●空間率:23.4%●厚み:1.4mm●サイズ:910mm×1mアズワン品番67-2482-52
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズ
きもと¥10,980税込¥12,0781袋(10枚)7日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効仕様●厚さ:97μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.0%●分光線透過率(600nm):44.5%アズワン品番67-2538-64
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥35,980税込¥39,5781枚6日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●目開き(μ):243●メッシュ:70●線径(μ):120●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):245●開口率:45%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-07
光拡散フィルム ライトアップ 115μm 100SXEシリーズ
きもと¥62,980税込¥69,2781巻(10m)17日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効仕様●厚さ:115μm●HAZE:90.0%●全光線透過率:99.0%アズワン品番67-2538-78
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 97μm 75BLBシリーズ
きもと¥67,980税込¥74,7781巻(10m)7日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効仕様●厚さ:97μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.0%●分光線透過率(600nm):44.5%アズワン品番67-2538-66
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥29,980税込¥32,9781枚5日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●目開き(μ):435●メッシュ:40●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):400●開口率:47%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-10
マットルミラー188(片面)
きもと¥39,980税込¥43,9781巻(10m)17日以内出荷ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工仕様●厚さ:188μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-87
マットルミラーX30 125(片面)
きもと¥48,980税込¥53,8781巻(10m)17日以内出荷黒ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工仕様●厚さ:125μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-91
紫外線照射器
大道産業¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷「ケセルペン」などUV硬化型インキの硬化に十分な光量。ペン型ライトによるスポット照射。軽量で持ち運びにも便利。タイマー運転機能付き。1~99まで1秒単位で任意の時間に設定可能、「00」設定時は最大連続運転3分で自動消灯。場所を選ばず使える100~240V電源仕様●サイズ(mm):110×80×72●発光スペクトル:365nm●電源:AC100~240V 50/60Hz●照度:4,000mW/cm2以上●スポットサイズ:10mm(オプションにより変更可能)アズワン品番65-5536-38
トリカルネット産業用 PP MS-黒
tantore¥289,800税込¥318,7801巻8日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用等仕様●主材料:PP●サイズ:幅1500mm×長さ50m●入数:1巻入●網目の大きさ:25mm×25mm●縦糸幅:3mm●縦糸厚み:2.4mm●横糸幅:3.4mm●横糸厚み:2mm●遮へい率:25%●※販売は50mでの販売となります。表示価格は50mの価格です。アズワン品番65-5533-59
フッ素樹脂繊維シート トミーファイレック
アズワン¥42,980~税込¥47,278~1枚3日以内出荷から6日以内出荷ノーバインダーで-120~+260℃の広範囲にわたり安定で連続使用可能です(短時間では300℃まで使用可能)。材質PTFE
ポリエステルメッシュ
tantore¥8,798税込¥9,6781枚7日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ポリエステル幅(mm)960メッシュ17定尺(m)30(それ以上はご相談ください。)目開き1000アズワン品番4-2404-39開口率(%)44
樹脂板材 厚物 PA MCナイロン(R) ・青 PAB-1010シリーズ
アズワン¥174,820~税込¥192,302~1個4日以内出荷材質PA(MCナイロン(R))・青サイズ(mm)995×1000
樹脂板材 厚物 POM ポリアセタール ・ナチュラル POMN-1010シリーズ
アズワン¥127,000~税込¥139,700~1個4日以内出荷材質POM(ポリアセタール)・ナチュラルサイズ(mm)995×1000
樹脂板材 厚物 ABS樹脂・ナチュラル ABSN-1010シリーズ
アズワン¥120,900~税込¥132,990~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質ABS樹脂・ナチュラルサイズ(mm)995×1000
樹脂板材 厚物 ポリカーボネート・透明 995×1000×15mm
アズワン¥124,110税込¥136,5211個6日以内出荷材質ポリカーボネート・透明厚さ(mm)15サイズ(mm)995×1000アズワン品番4-2319-01
樹脂板材 厚物 ベークライト紙入り フェノール樹脂 ・褐色 PF-1010シリーズ
アズワン¥136,000~税込¥149,600~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)・褐色サイズ(mm)995×1000
樹脂板材 厚物 PA MCナイロン(R) ・青 PAB-0510シリーズ
アズワン¥90,330~税込¥99,363~1個5日以内出荷から7日以内出荷材質PA(MCナイロン(R))・青サイズ(mm)495×1000
樹脂板材 厚物 POM ポリアセタール ・ナチュラル POMN-0510シリーズ
アズワン¥66,370~税込¥73,007~1個5日以内出荷から7日以内出荷材質POM(ポリアセタール)・ナチュラルサイズ(mm)495×1000
樹脂板材 厚物 ベークライト紙入り フェノール樹脂 ・褐色 PF-0510シリーズ
アズワン¥68,730~税込¥75,603~1個5日以内出荷から7日以内出荷材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)・褐色サイズ(mm)495×1000