絞り込み
ブランド
- ニチアス
- アズワン(34)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- 三商(13)
- フロンケミカル(6)
- ニッパ(5)
- 日東樹脂工業(4)
- フロン工業(3)
- エクシール(3)
- コクゴ(2)
- レオナ(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- オカモト(1)
- ダイキン工業(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 淀川ヒューテック(1)
- 持田商工(1)
- 長岡産業(1)
- 枚方技研(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ナフロン(R) テープ(非粘着)
ニチアス(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
ナフロン(R)シート
ニチアス(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から22日以内出荷ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
TOMBO ルミボード No.4720-L14Zシリーズ
ニチアス¥12,980~税込¥14,278~1枚16日以内出荷耐熱性に優れたゾノトライト系けい酸カルシウムを主原料とし、特殊補強繊維を配合した高耐熱高断熱の断熱板です。耐熱性、断熱性に優れる。高温での寸法安定性に優れる。優れた切削加工性。溶融アルミに濡れにくい。用途:レードル・ファーネス用、製鉄機械向け断熱板、製糸機械向け断熱板、溶融アルミ用断熱材仕様●かさ密度:840(kg/3)●デュロ硬さ:64最高使用温度(℃)1000