絞り込み
角寸法(mm)
- 5×5
- 8×8(7)
- 10×3(6)
- 10×5(8)
- 10×6(5)
- 10×7(4)
- 10×8(5)
- 10×10(12)
- 12×12(5)
- 15×5(5)
- 15×6(4)
- 15×10(9)
- 15×15(7)
- 20×3(5)
- 20×5(6)
- 20×10(8)
- 20×15(5)
- 30×3(5)
- 30×5(6)
- 30×10(7)
- 角寸法(mm)をもっと見る
形状
- 角型(6)
長さ(m)
- 1(4)
- 2(1)
- 100(1)
ブランド
- アズワン(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- コクゴ(1)
- タイガースポリマー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「角寸法(mm)」から絞り込む
8×8(7)
10×3(6)
10×5(8)
10×10(12)
15×10(9)
15×15(7)
20×5(6)
20×10(8)
30×5(6)
30×10(7)
角寸法(mm)をもっと見る

シリコンスポンジひも 角型
コクゴ(4件のレビュー)¥289税込¥3181本(1m)当日出荷から8日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°伸び(%)250
シリコンスポンジひも
TGK(東京硝子器械)¥309税込¥3401本(1m)13日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐熱性、弾力性にすぐれています。硬度HRA:20(スポンジ硬度)比重AGS:0.35(見掛)伸び(%)250耐熱温度(℃)200圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)耐寒温度(℃)-80引張強度(kg/cm2)8
ネオプレンゴムスポンジ 角紐
TGK(東京硝子器械)¥229税込¥2521本18日以内出荷1m カット品になります。必要本数をご注文ください。耐熱性・耐オゾン性に優れています。耐薬品性・耐溶剤性・耐油性に優れています。材質クロロプレンゴムタイプ角紐両面テープなしRoHS指令(10物質対応)対応