16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(mm)」から絞り込む
620(2)
664(1)
900(1)
1000(1)
1200(6)
1290(1)
1400(1)
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。 前2個はストッパー付きです。 天板はお部屋を明るく彩る、ホワイトです。
質量(kg)10.65 仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり 材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)620 寸法(mm)【天板昇降】765~1105 ホワイト 高さ(mm)765~1105 奥行(mm)435 使用工具プラスドライバー,手袋 天板耐荷重(kg)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105 材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(フレーム)ホワイト 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430 色(本体)ホワイト 昇降方式ガス昇降式 色(マンセル値)該当なし 六角レンチ(mm)4・5 昇降範囲(mm)765~1105 天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

サンワダイレクトガス昇降デスク
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。 ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。 ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 キャスター付で移動も簡単に行えます。 前2個はストッパー付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105 質量(kg)10.65 仕様【アジャスターの有無】なし、【キャスターの有無】あり 材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)620 寸法(mm)【天板昇降】765~1105 木目 高さ(mm)765~1105 奥行(mm)435 使用工具プラスドライバー,手袋 天板耐荷重(kg)約10 材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430 色(本体)木目 昇降方式ガス昇降式 色(マンセル値)該当なし 六角レンチ(mm)4・5 昇降範囲(mm)765~1105 天板寸法(幅×奥行)(mm)620×435
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

サンワダイレクトデスク
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。 昇降範囲は683~1070mmです。 天板はきれいなホワイト色を採用。 脚フレーム後方にはキャスターを装着。 簡単な移動ができます。 脚フレーム前方はアジャスターを装着。 床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。 (降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます) 作業台として使用することもできます。 注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。 天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。 天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm)600 寸法t(mm)(天板)15 耐荷重(kg)10 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 高さ調整範囲(mm)683~1070 昇降方式ガス昇降式 総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4.5 組立人数1
1台
28,980 税込31,878
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
高さ調節ができる子供用デスクです。 高さ調整ができるチェアがセットです。 高さはラチェット式での可変です。 (540~760mm) デスク中央には小物が収納できる引き出し付きです。 天板は40°まで角度を付けて使用することができます。 天板は閉じるときに急激に落下しないよう、ダンパーで支えています。
高さ(mm)デスク:540~760、チェア:662~840 幅(mm)デスク:664、チェア:385 奥行(mm)デスク:474、チェア:550 質量(kg)デスク:約15.2 総耐荷重(kg)デスク:75、チェア:100 天板耐荷重(kg)デスク:70 引出し耐荷重(kg)デスク:5 材質デスク:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、チェア:フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 保証期間購入日より1年
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

サンワダイレクトドロワー
100-ERD035LM取付け専用のドロワーです。 耐荷重が25kgになったおり、工具や部品を収納しておくことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×190×40 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)25 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

横幅100cm、奥行40cmと省スペースで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1000 質量(kg)9.1 木目 高さ(mm)400/430/460/490/520 奥行(mm)400 使用工具手袋 耐荷重(kg)40 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)40 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)400 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

横幅120cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1200 質量(kg)12.4 ホワイト 高さ(mm)400/430/460/490/520 奥行(mm)600 使用工具手袋 耐荷重(kg)40 キャスターなし フレーム色ホワイトフレーム色(Y2P90017→PR-18と同じ色) 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト [天板色(メラミン化粧板):YQ36/天板のエッジ色:YQ37の色見本で使用しているエッジ→PR-18と同じ色] 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)40 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
14,980 税込16,478
取扱い終了

横幅120cm、奥行40cmと省スペースで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1200 質量(kg)約10.2 木目 高さ(mm)400/430/460/490/520 奥行(mm)400 使用工具手袋 耐荷重(kg)約40 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 材質(天板)天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 昇降方式手動式 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)40 組立人数1 昇降範囲(mm)400~520 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)400 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×400
1台
13,980 税込15,378
取扱い終了

サンワダイレクトデスク
ハンドルを回して、デスク天板を上下させる昇降デスクです。 昇降範囲は715~112mmです。 操作しない時のハンドルは、邪魔にならないようにデスク内部に折り畳むことができます。
質量(kg)29.5 仕様アジャスターあり 材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー/手袋 組立時間30分 総耐荷重(kg)60 六角レンチ(mm)5 組立人数1人
1台
42,980 税込47,278
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。 チルト角度は0°~40°です。 チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。 チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。 天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。 天板左端には拡張天板があります。 W250mm拡張することができます。 ※天板を拡張しない場合はW950mmです。 天板奥行きは600mmです。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH730~1230mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100~120 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1200 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
63,980 税込70,378
取扱い終了

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH710~1210mmまで可動します。フレームは幅方向に可変します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを3ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます(出力:**A)※充電用のケーブルは付属していません。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。※本製品にはデスク天板は付属していません。木製天板をご用意いただきフレームを天板サイズに合わせて取り付けて頂く必要があります。
付属品ケーブルタイ、アジャスター、木製天板取付け用木ネジ(4.2×16/26本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)850~1290 質量(kg)19.9 高さ(mm)710~1210 奥行(mm)600 使用工具プラスドライバー, 手袋 定格電圧100~120 耐荷重(kg)70 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 コード長さ(mm)約3000 騒音値(dB)50以下 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし 最大速度(mm/sec)25 アジャスターあり 六角レンチ(mm)2.5, 4, 5 組立人数2 昇降範囲(mm)710~1210(アジャスター使用時)
1台
39,980 税込43,978
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 天板奥行きは600mmです。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH730~1230mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100~120 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1200 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
44,980 税込49,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横幅140cm、奥行60cmと十分な作業スペースで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1400 質量(kg)14.8 木目 高さ(mm)400/430/460/490/520 奥行(mm)600 使用工具手袋 耐荷重(kg)40 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)40 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1400 天板寸法・奥行(mm)600 天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×600
1台
17,980 税込19,778
取扱い終了

サンワダイレクトデスク_電動昇降
電動モーター(1モーター)により天板位置を昇降させることが出来ます。天板奥行きは600mmです。天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH730~1180mmまで可動します。スイッチは上下ボタンのみのシンプルタイプです。クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。ローコストタイプではありますが、スムーズな昇降移動が行えます。
付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)500 幅(mm)1200 質量(kg)24.4 高さ(mm)730~1180 奥行(mm)600 使用工具プラスドライバー, 手袋 定格電圧100~120 耐荷重(kg)50 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 コード長さ(mm)約3000 形態ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 昇降速度15mm/s 六角レンチ(mm)4, 5 組立人数2 昇降範囲(mm)730~1180(アジャスター使用時) 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
37,980 税込41,778
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク_高さ可変
横幅120cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを57~78cmに設定できるデスクです。*天板の高さ設定:570/600/630/660/690/720/750/780mm。パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。天板には配線用のケーブル口が付属します。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 幅(mm)1200 質量(kg)17.9 高さ(mm)570~780 奥行(mm)600 使用工具手袋 耐荷重(kg)30 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×570~780 天板高さH(mm)570/600/630/660/690/720/750/780(初期設定で6段階の高さ設定が可能) フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラック天板カラーは、ブラックとレッド。 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

サンワダイレクトデスク
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH720~1220mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 コントローラー横にはスマートフォンなどを充電できるUSB AポートとType-Cポートがそれぞれ1口ずつ標準装備されています。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100~120 寸法t(mm)(天板)12 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)602 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1202 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×300×43・Type-CポートはPDには対応していません・昇降ユニットは100-ERD025/034/038と同じ・背部にモニタアーム取付け不可。前週はサメ類箇所が無いため、クランプ式のものは取付けできません・天板は12mmと薄いですが、天板下フレームが補強材になっています。 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)45 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)720~1220
1台
52,980 税込58,278
取扱い終了

『ワークデスク・簡易テーブル』には他にこんなカテゴリがあります