コネクタ付ケーブル :「PVC」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。
ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。
ピッチ(mm)1.27(芯線間)
定格電圧(V)300
使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)225
絶縁抵抗(MΩ/km)10
導体構成(本/mm)7/0.127TA
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)1
特性インピーダンス(Ω)100
絶縁耐力AC1000V/分
安全電流(A)0.6
ケーブルサイズ(AWG)28
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
コネクタ付ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。