1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ケーブルに結線して使用する、組立式のM12防水コネクタです(オス・メスセット)。 ・M12 A-coding準拠(高い汎用性): センサーやDC電源で広く普及している標準規格を採用。様々な産業機器や市販のケーブルとの接続互換性を確保しています。 ・ケーブルグランド機構(確実な防水): 両端の機構がケーブルを強力に掴みシールすることで、IP67の高い防水・防塵性能を実現。幅広いケーブル径(3.5~6mm)に適合し、接続部を確実に保護します。 ・はんだ結線方式(高い信頼性): 電気的に安定し振動にも強い「ソルダーカップ端子」を採用。長期にわたり安定した接続を維持します。
用途屋外照明、工事設備、信号機器、各種センサー等の電源ケーブル中継接続 等 質量(g)9 極数2 定格電圧(V)AC/DC 300 定格電流(A)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オス側】14.0× 14.0× 41.4【メス側】14.0× 14.0× 40.0 適合ケーブル外径(Φmm)3.5 ~ 6.0 導体断面積(mm2)適合:1.0以下 (AWG18 / 0.75推奨) 動作温度(℃)-40~+105 適合安全規格UL:2238 / CSA:C22.2 No.182.3 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級67 結線方法はんだ付け(ソルダーカップ端子) 挿抜回数約3000回 嵌合部形状M12 スクリューロック (A-Coding)
1個
779 税込857
6日以内出荷