コネクタ付ケーブル :「同軸ケーブル コネクタ」の検索結果

関連キーワード
233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コネクタ A = オスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 520mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG174/Uケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 MIL規格(RG)RG-174/U
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)同軸ケーブル
エコ商品
SMAプラグからクリップ変換分岐用。
用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。 ケーブルRG-58A/U 50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

小野測器両端 BNC同軸ケーブル
エコ商品
信号ケーブルBNC ←→BNC ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル) 対応検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-174/U
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 ケーブル長(m)1 MIL規格(RG)RG-174
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

仕様ケーブル形状 = 同軸導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RS 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ x 2. 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ( x 2)は、一端に50オームオスプラグ、他端に黒と赤に色分けされたわに口クリップ2個で構成されています。このBNC RF同軸ケーブルアセンブリは、RG58/U同軸ケーブルとUL AWM1015 18 AWGケーブルを使用し、長さは1250 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58/U
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
3,530 税込3,883
当日出荷

仕様ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。 長さ(mm)255 MIL規格(RG)RG-316U
1個
6,170 税込6,787
当日出荷

仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間 MIL規格(RG)RG-174
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
1,170 税込1,287
当日出荷

仕様ケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE許容電圧 = 170 VMCX、MMCX テストリード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様ケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +165℃許容電圧 = 1 kVRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリ. 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグ1.2 mケーブルアセンブリを構成する50 ΩニッケルめっきBNCプラグは、片側に銀の中央コンタクト、もう片側に2個の4 mmピギーバック型結束ピンプラグを備えています。 このRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリはRG 58C/U、URM76、又は互換ケーブルを使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,240 税込5,764
5日以内出荷

仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸断熱材 = PTFE最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +85℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒SMBプラグはメスバスケットとオス型カップリング機構を備えています。一方、SMBジャックはオス型のセンターピンを備えています。. SMB. プラグ間 MIL規格(RG)RG-174
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +60℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒TNC. RG58ケーブルとストレートTNCコネクタを使用する0.5 m長のプラグ-プラグリード RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58C/U
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタ,同軸,ケーブルアセンブリ
エコ商品
コネクタ,同軸,ケーブルアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,788 税込5,267
7日以内出荷

仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングル外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
7日以内出荷

仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングル外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
7日以内出荷

仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = SMAプラグ長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,020 税込3,322
当日出荷

仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = 3C2Vコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングル外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
7日以内出荷

仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングル外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングル外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = 3C2Vコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングル外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
7日以内出荷

仕様終端処理 = 終端処理済み同軸タイプ = 3C2Vコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングル外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
7日以内出荷

仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングル外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
7日以内出荷

終端処理 = 未処理終端。外径 = 6.15mm。Certificazione CPR = Fca。特性インピーダンス = 78 Ω。長さ = 100m。外被色 = グレー。導体ストランドタイプ = スタンダード。シース材質 = 塩化ビニール(PVC)℃。。RS PRO 15
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバ RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-59
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングル外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = TVエアリアルコネクタコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メスコネクタ1方向 = ライトアングル外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex, 同軸ケーブルアセンブリ 73412-0231
エコ商品
仕様コネクタ A = オス、UFLケーブル形状 = 同軸シリーズ = MICROCOAXIALMolex 50オームUFL RF同軸ケーブルアセンブリ. 50 Ω UFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリ製品(両端にライトアングルUFL金めっきプラグコネクタ付き)です。 この50オームUFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長で提供されており、以下のようなケーブル径に対応しています。 メーカー型番73412-023xは1.13 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-028xは0.8 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-050xは0.8 mm径のケーブル用 対応するレセプタクルについては、代表品番< 702-5425&#x27;) 702-5425/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
7日以内出荷

仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オスSMA長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックで、ケーブルナット、ワッシャを備えており、反対側はSMAプラグになっています。 どちらのコネクタの後部も、直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブになっています。 このSMAジャック - SMAプラグケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,210 税込4,631
欠品中

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59ケーブル形状 = 同軸BNC標準. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-59
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバ RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-59
1個
990 税込1,089
当日出荷

仕様終端処理 = 未処理終端同軸タイプ = RG179外径 = 2.8mmCertificazione CPR = Fca特性インピーダンス = 75 Ω長さ = 50m外被色 = 黒定格電圧 = 2 kV動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50m)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

仕様コネクタ A = オスRPSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 200mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸許容電圧 = 250 VコネクタA:『オスRPSMA』はリバースタイプです。外ネジ、オス。接触コンタクト部分、オス。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. RP-SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このRP-SMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω RP-SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このRP-SMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,570 税込2,827
3日以内出荷

仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = オス、UFL長さ = 300mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒コネクタA:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。 コネクタB:『オス、UFL』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ. SMAバルクヘッドジャック - U.FL RF同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm、ハロゲンフリーシース)です。 このSMA - U.FL RFケーブルアセンブリは、片側が50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、U.FL-LP-088コネクタで終端処理されています。 このSMAバルクヘッドジャック - U.FLケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,620 税込2,882
翌々日出荷

仕様コネクタ A = メスSMAコネクタ B = フリーエンド長さ = 150mm特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸シース色 = 黒SMA JACK・・・SMA JACK(外ネジ)のコンタクト部分はメスです。. RS SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ. SMA IP67バルクヘッドジャック - オープンエンド同軸ケーブルアセンブリ(ケーブル直径1.37 mm)です。 このSMA - オープンエンドケーブルアセンブリは、片側がIP67 50 Ω SMAバルクヘッド圧着ジャックになっており、ケーブルナット、ワッシャ、及び直径2.5 mm、長さ15 mmの黒色のF32熱収縮チューブを備えています。 ケーブルアセンブリの反対側は、ストリップ状態でスズめっきのオープンエンドケーブルになっています。 このSMAバルクヘッドジャック - オープンエンドケーブルアセンブリには、さまざまなケーブル長のものが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,520 税込1,672
当日出荷