18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平リブ用標識取付バンド ユニット

    平リブ用標識取付バンド

    ユニット(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組(2個)
    当日出荷
    確実にポールに取り付けできます。
    材質アルミ仕様片面用
  • 標識取付バンド平リブ用 ユニット

    標識取付バンド平リブ用

    ユニット(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    確実にポールに取り付けできます。
    材質アルミ仕様片面用
  • 平リブ用取付金具 丸型ポール/片面表示用 アルミ製 日本緑十字社

    平リブ用取付金具 丸型ポール/片面表示用 アルミ製

    日本緑十字社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
    用途平リブ式標識の掲示に。取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール付属品ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個タイプ片面表示タイプ
  • SUS製ラチェットバンド 山陽商会(AMENITY COX)

    SUS製ラチェットバンド

    山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    締め付け強度を調整できます
    用途電柱やその他配管や柱に取り付けたいときに便利なバンドです材質ステンレス寸法(幅W×長さL)(mm)10×1200
  • 平リブ用取付金具 丸型ポール/両面表示用 アルミ製 日本緑十字社

    平リブ用取付金具 丸型ポール/両面表示用 アルミ製

    日本緑十字社
    5,298税込5,828特価
    1個
    当日出荷
    平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
    用途平リブ式標識の掲示に。取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール付属品ボルト×6本 ナット×6個 ワッシャー×6個タイプ両面表示タイプ
  • ワンタッチカラーエフ ユニット

    ワンタッチカラーエフ

    ユニット
    549税込604
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質プラスチック寸法(mm)結束部200
  • 平リブ用取付金具 角型ポール/片面表示用 アルミ製 日本緑十字社

    平リブ用取付金具 角型ポール/片面表示用 アルミ製

    日本緑十字社
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    平リブ専用のポール取付金具です。ビス及びナット等が付属しています。
    用途平リブ式標識の掲示に。取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール付属品ボルト×2本 ナット×2個 ワッシャー×2個トラスコ品番147-8239質量(g)140タイプ片面表示タイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×133×3日本緑十字社品番137806適合ポール径(Φmm)50×50
  • フリーリング(ポール用) ユニット

    フリーリング(ポール用)

    ユニット
    729税込802
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)38.1Φ用質量(g)70
  • 平リブ用取付金具 角型ポール/両面表示用 アルミ製 日本緑十字社

    平リブ用取付金具 角型ポール/両面表示用 アルミ製

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    平リブ専用のポール取付金具です。表裏両面に標識を掲示することができます。ビス及びナット等が付属しています。
    用途平リブ式標識の掲示に。取付け方法ボルト止め(ボルト・ナット付属)材質/仕上本体:アルミ ボルト:スチール付属品ボルト×4本 ナット×4個 ワッシャー×4個トラスコ品番147-9846質量(g)255タイプ両面表示タイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)40×133×3日本緑十字社品番137807適合ポール径(Φmm)50×50
  • クリート ユニット

    クリート

    ユニット
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    旗ロープを固定するクリート金具です。
    材質仕様ユニットクリートトラスコ品番739-4128長さ(mm)【クリート】79
  • ステンレスベルト 日本緑十字社

    ステンレスベルト

    日本緑十字社
    2,598税込2,858
    1組(2本)
    翌々日出荷
    ミラーや標識板を簡単に固定。 ミラーを取付けたいところにベルトを巻きつけ、ラチェット機構で締め付けるだけ。強力に固定することができます。従来の金具を使用できないところにお試しください。ミラーのほかにも、アンテナや標識板などの取付けにもご利用いただけます。
    材質ステンレス(縁折り)寸法(mm)10幅×1200質量(g)104適合径(Φmm)27~350日本緑十字社品番175005
  • 単管用たれ幕ハンガー(横幅方向伸縮式) つくし工房

    単管用たれ幕ハンガー(横幅方向伸縮式)

    つくし工房
    6,498税込7,148
    1台
    4日以内出荷
    角パイプの伸縮により紫檀450mm幅~最長900mm幅までのたれ幕が設置できます。
    材質スチール寸法(mm)150×450~900質量(kg)0.9
  • シート取付用バンド 単管用 つくし工房

    シート取付用バンド 単管用

    つくし工房
    33税込36
    1個
    4日以内出荷
    材質ナイロン長さ(m)2.5
  • 締金具(ベルト) 日本緑十字社

    締金具(ベルト)

    日本緑十字社
    1,198税込1,318
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 腕時計 カシオコレクションウオッチ 樹脂バンド カシオ計算機

    腕時計 カシオコレクションウオッチ 樹脂バンド

    カシオ計算機
    3,698税込4,068
    1台
    5日以内出荷
    キュートで目をひくデザインに、10気圧防水や日付表示などデイリーユースに便利な機能を搭載しています。バンドには、環境に配慮したバイオマスプラスチックを使用しています。
    厚さ(mm)12直径(Φmm)40.9電池寿命3年
  • 安全反射 リフラッシュ くるくるバンド ソニック

    安全反射 リフラッシュ くるくるバンド

    ソニック
    1,898税込2,088
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    下校時や塾・習い事の帰り道。車のライトをしっかり反射で夜道も安心です。
    トラスコ品番679-3117材質主要材質:PVCホワイト縦(mm)340横(mm)34
  • ホースバンド セーフティ セミステンレス TOYOX(トヨックス)

    ホースバンド セーフティ セミステンレス

    TOYOX(トヨックス)
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    10日以内出荷
    セミステンレス製のホースバンドです。ホースバンド先端でのけが防止用ホースバンドです。ホースバンド先端に樹脂製の安全キャップを付けています。ホースバンド帯の内側がフラットでホースを傷つけにくい構造です。軽い締め付けトルクでホースと継手の高い気密性が得られます。プラスドライバーでホースバンドの締め付けができるのでマイナスドライバーに比べ滑りにくく安全に締め付けできます。RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
    用途各種耐圧ホースアッセンブリー用材質主材質:ステンレスSUS430バンド幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットバンド ホーザン

    ビットバンド

    ホーザン
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    温調式はんだごてに
    トラスコ品番548-5403適合機種HS-35品名ビットバンド
バンド 標識取付用