14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーリング ステンレス製 モノタロウ

    ワイヤーリング ステンレス製

    モノタロウ(8件のレビュー)
    399税込439
    1セット(5本)
    当日出荷
    標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
    用途標識などの吊り下げ材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆質量(g)300タイプネジ式線径(Φmm)約1.5使用荷重(kg)0.5
  • キーワイヤー エスコ

    キーワイヤー

    エスコ(6件のレビュー)
    150税込165
    1個
    当日出荷
    ねじを緩めると1本の線状になります。
    材質ステンレスエスコ品番EA916ZC-21全長(mm)160質量(g)3ねじ径(mm)3.3ロープ径(Φmm)1.5
  • ワイヤーリング ユニット

    ワイヤーリング

    ユニット(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(5本)
    当日出荷
    留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
    材質ステンレス(ネジ式)線径(Φmm)1.6
  • ワイヤーロープ ユニット

    ワイヤーロープ

    ユニット(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組(5本)
    当日出荷
    材質ステンレスロープ径(Φmm)0.7
  • 旗竿用ロープ ユニット

    旗竿用ロープ

    ユニット
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質ビニロンロープトラスコ品番739-4101寸法(mm)7Φ×10m
  • 標識取付用鎖(鎖) 日本緑十字社

    標識取付用鎖(鎖)

    日本緑十字社
    2,798税込3,078
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質ステンレスワイヤー
  • 1.5x200mm キーワイヤー エスコ

    1.5x200mm キーワイヤー

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    ロックダイヤル式エスコ品番EA916ZC-21A材質ステンレス全長(mm)200質量(g)4ロープ径(Φmm)1.5
  • 吊り金具セット ユニット

    吊り金具セット

    ユニット
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    2本吊りで強度も倍に!
    用途吊り下げの時に材質樹脂、金属、ステンレス仕様ワイヤーロープの片側がループ加工トラスコ品番743-0477寸法(mm)(パーツ金具)Φ25×39、(ワイヤーロープ)Φ1×1000質量(g)18
  • 2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製) エスコ

    2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    止具を外すと1本の線状になります。 開き方:止具を左右から持ち、折る感じで止具を起こします。 閉じ方:止具のボール状の先端を他方の止具のスリット部分に挿入し、手前にスライドさせます。
    材質ステンレスエスコ品番EA916ZL-21全長(mm)130質量(g)約4径(Φmm)【止具】3.5ワイヤー径(Φmm)2内寸(mm)【輪にした時】34×42
  • バルブ開閉表示板取付金具 取付ワイヤ TRUSCO

    バルブ開閉表示板取付金具 取付ワイヤ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1組(5本)
    当日出荷
    バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
    用途バルブ表示板の取り付けに。品名ワイヤーリング
  • マーキー・ワイヤー 大一鋼業

    マーキー・ワイヤー

    大一鋼業
    329税込362
    1個
    当日出荷
    用途自由で強度の高いステンレスワイヤー。 連結部分が螺旋になっており、脱着が簡単に行えます。
    用途鍵の保守管理、商品の取り纏めシルバー材質(ワイヤー)ステンレス、(ねじ部)真鍮全長(mm)200質量(g)15線径(Φmm)1.4
  • キーワイヤー WAKI(和気産業)

    キーワイヤー

    WAKI(和気産業)
    339税込373
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    表示荷重の範囲内でご使用下さい
    耐荷重(g)100
  • 鎖 日本緑十字社

    日本緑十字社
    379税込417
    1本(1m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • スクリュージョイント 日本緑十字社

    スクリュージョイント

    日本緑十字社
    889税込978
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナイロン寸法(mm)47.3×9×6.5~8質量(g)12

標識取付金具/紐』には他にこんなカテゴリがあります

ロープ・ワイヤー 標識取付用