ヒモを引っ張ると瞬時にネットを発射し、2~3.5m先へ展開します。(屋外風速3m/Sまで対応)。発射スイッチは、NET-STHD2と同じ操作しやすいプルスイッチ式を採用しています。従来機種に比べサイズが大幅にコンパクトになりました。ネット発射部分は簡単に交換できるカートリッジ式でグリップ部分が繰り返し使用可能です。ネットは、手では簡単に切れない繊維を使用しています。カートリッジのネット発射蓋はゴム製を使用し、ネットにはゴムコーティングしたおもりを使用していますので、安全性を考慮した設計になっています。
性能射程距離2~3.5m
全長(mm)320
質量(kg)1.02
使用温度範囲(℃)-10~40
電源リチウム電池
外径(Φmm)カートリッジ:100、グリップ部:42
寸法(m)ネット:3.2×3.2
耐水性生活防水レベル
使用場所屋内・屋外
主材質本体:プラスチック、カートリッジ:プラスチック・ゴム
使用期限カートリッジ:購入後4年、グリップ:購入後10年
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
逃走する犯人をしっかりマーキング!
液体マーキング機器「アレストボール」は蛍光色の特殊液を犯人の身体や逃走車両に付着させることにより、昼夜を問わず犯人の識別を可能にするものです。
質量(g)120
直径(mm)72
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。