302件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ニトリル(NBR) 寸法(mm)1000×1000
1枚
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質シリコーン樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×380t=1.0
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

耐久性抜群の長寿命マット。 耐久性に優れ、使い方によっては5年以上の長期使用も可能です。高温に強く、瞬間300℃もOK。 180℃以下なら、初期物性の劣化はほとんどありません。スチームの抜けがスムーズ。 スチームがスムーズに抜け、かつバキューム効果を高めるための独特の構造になっています。生地を傷めない適度な弾力性。 柔らかいスポンジタイプで弾力性に富み、その柔らかさはいつまでも変わりません。硬度20~25°。あらゆる機種にマッチ。
用途ランドリープレス機、縫製用プレス機、各種仕上げプレス機、立体プレス機、またはアイロン台などに幅広く使用できます。「シリコマット」は、耐熱性、耐候性、圧縮歪に優れ、しかも経時変化のきわめて少ないシリコーンゴムを、スポンジ成形加工したプレスマットです。 長さ(mm)1200 幅(mm)500
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・弾力性に優れています。
1本
248 税込273
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
1個
6,350 税込6,985
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
1枚
24,300 税込26,730
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。
材質シリコンゴム 寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
1枚
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。 材質シリコーンゴム
1個
8,298 税込9,128
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります。周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。水洗いで繰り返し使えます。防振・緩衝・衝撃吸収用シートです。
寸法(mm)500×500
1個
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
材質スチレン・ブタジエンゴム 仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品 寸法(幅W×長さL)(m)1×5
1枚
32,900 税込36,190
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力性に優れ、切断も簡単にでき、滅菌缶の底に敷けばピペット等の器物の破損を防げます。 耐熱性に優れているので、乾熱滅菌も可能です。
紅ガラ色 材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性がない) 耐熱温度(℃)最高250
1個
989 税込1,088
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質難燃性ゴム 厚さ(mm)3 JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362 伸び(%)450 難燃性UL94V-0 引張強度(MPa)9.3 硬さ(デュロメータA)60
1個
2,880 税込3,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。 連続気泡構造なので通気性に優れています。 フィルター材・各種緩衝材として使用できます。 シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
耐熱温度(℃)200 材質シリコンゴム
1個
50,600 税込55,660
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガースポリマーシリコンゴムシート
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンシートSKクリア
用途シリコンラップ用のガラスボトル保護テープ、透明感のある極薄シリコンシート硬度70度のみ 寸法(mm)450×1000 クリア
1枚
10,410 税込11,451
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
366 税込403
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【特殊生地の電磁波シールドシート】身の回りの電磁波が気になる電化製品(pc・スマートフォン・tv・無線ルーター・電子レンジなど)の電磁波を遮断、軽減するシート。
用途【スキミング・リレーアタック防止】クレジットカードの磁気に記録されている情報を抜き出すスキミングや、スマートキーの特性を利用した車の盗難の防止にも。 材質ポリエステル・銅・ニッケル シルバー 質量(g)95 寸法(幅W×長さL)(mm)約1080×1000
1個
3,980 税込4,378
5日以内出荷

1枚(1枚)
1,998 税込2,198
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。
1枚
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。PDMS_超透明シリコーン。酸素透過性が高く、透明性が高いです。
1枚
24,980 税込27,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。PDMS_超透明シリコーン。酸素透過性が高く、透明性が高いです。
1枚
24,980 税込27,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。PDMS_超透明シリコーン。酸素透過性が高く、透明性が高いです。
1枚
24,980 税込27,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性に優れたニトリルゴム(NBR)を発泡させた素材です。耐油性に優れているので、機械部品のパッキングなどでよく使われます。独立気泡で、水、空気は通しません。程よい弾力があります。
仕様●基材:NBR(ニトリルブタジエンラバー)●色:黒●硬度(アスカー):30±5●見掛比重:0.21●引張り強さ:1.84MPa
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エチレンプロピレンゴム素材を基材とした独立気泡発泡体。独立気泡の為、水、空気を通しません。耐オゾン性、耐化学薬品性、耐熱性にも優れており屋外にも強い素材です。反発力がありシール特性、断熱性に優れます。グリップ力と弾力性があり、クッション材としてもご使用頂けます。
仕様●材質:エチレンプロピレンゴム●比重:0.2g/cm3●色:黒●粘着:アクリル系基材不織布
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布 タイプ粘着有り 引張強度(MPa)0.69 比重(g/cm3)0.07
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

弾性があり、耐摩耗性に優れています。 小さな防振、キズ防止、すべり止め対策などに。
1個
939 税込1,033
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬さ(タイプAデュロメータ):65、引張強さ(MPa):3.4、伸び(%):290、色調:黒色、RoHS2 対応(2023年3月現在)
1枚
999 税込1,099
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴムは一般的に可燃物として扱われておりますが、近年様々な文弥において難燃化対策が強く要求されてきております。FRシリーズはアメリカの公的試験機関であるULの燃焼試験に適合しています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A40(A39)●引っ張り強さ(Mpa):7.0●伸び(%):650●コード番号:307-0000778 アズワン品番67-4908-50
1巻
169,800 税込186,780
13日以内出荷

ゴムは一般的に可燃物として扱われておりますが、近年様々な文弥において難燃化対策が強く要求されてきております。FRシリーズはアメリカの公的試験機関であるULの燃焼試験に適合しています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A40(A39)●引っ張り強さ(Mpa):7.0●伸び(%):650●コード番号:307-0000777 アズワン品番67-4908-49
1巻
199,800 税込219,780
13日以内出荷

ゴムは一般的に可燃物として扱われておりますが、近年様々な文弥において難燃化対策が強く要求されてきております。FRシリーズはアメリカの公的試験機関であるULの燃焼試験に適合しています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A40(A39)●引っ張り強さ(Mpa):7.0●伸び(%):650●コード番号:307-0000776 アズワン品番67-4908-48
1巻
139,800 税込153,780
13日以内出荷

ゴムは一般的に可燃物として扱われておりますが、近年様々な文弥において難燃化対策が強く要求されてきております。FRシリーズはアメリカの公的試験機関であるULの燃焼試験に適合しています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A40(A39)●引っ張り強さ(Mpa):7.0●伸び(%):650●コード番号:307-0000774 アズワン品番67-4908-46
1巻
99,980 税込109,978
13日以内出荷

ゴムは一般的に可燃物として扱われておりますが、近年様々な文弥において難燃化対策が強く要求されてきております。FRシリーズはアメリカの公的試験機関であるULの燃焼試験に適合しています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A40(A39)●引っ張り強さ(Mpa):7.0●伸び(%):650●コード番号:307-0000775 アズワン品番67-4908-47
1巻
109,800 税込120,780
13日以内出荷

帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。
仕様●ポリマー:BR●体積固有抵抗:10 ^2~10^3●硬さ(タイプAデュロメータ)●伸び(%):400●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000772 アズワン品番67-4908-44
1巻
149,800 税込164,780
13日以内出荷

帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。
仕様●ポリマー:BR●体積固有抵抗:10 ^2~10^3●硬さ(タイプAデュロメータ)●伸び(%):400●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000771 アズワン品番67-4908-43
1巻
179,800 税込197,780
13日以内出荷

帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。
仕様●ポリマー:BR●体積固有抵抗:10 ^2~10^3●硬さ(タイプAデュロメータ)●伸び(%):400●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000770 アズワン品番67-4908-42
1巻
119,800 税込131,780
13日以内出荷

帯電防止、静電気除去目的で使用される床材やクッション材等で実績があります。
仕様●ポリマー:BR●体積固有抵抗:10 ^2~10^3●硬さ(タイプAデュロメータ)●伸び(%):400●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+5●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):-10●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-20●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●ショットブラスト室内の内貼り、土砂または粒状物質による摩耗の保護、運搬車用鉄板の保護等に使用されております。●コード番号:307-0000769 アズワン品番67-4908-41
1巻
63,980 税込70,378
13日以内出荷