絞り込み
ブランド
- ニチアス
- アズワン(26)
- セーレン(18)
- 中興化成工業(12)
- フロンケミカル(8)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- 旭産業(シート)(5)
- 日本ポリマー(2)
- 三商(1)
- 東京技術研究所(1)
- 関東冷熱工業(1)
- 旭産業(1)

高耐熱用シリカクロスシート
ニチアス¥279,800税込¥307,7801巻7日以内出荷ガラスクロスでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカクロスです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などが要求される用途に適しています。高強度でロックウールなどとの組み合わせに適した経済的シリカクロスです。材質シリカ繊維寸法(mm)810×0.65×25000最高使用温度(℃)1000アズワン品番68-5095-02
ファインフレックスBIO(R)クロス 2mm×1000mm×30MT TOMBO No.5685-Aシリーズ
ニチアス¥461,000~税込¥507,100~1巻9日以内出荷耐熱性に優れたアルカリアースシリケート(AES)ウールを基材としています。シリカ質、マグネシア質、カルシア質を主成分としています。アルカリアースシリケートウールを厚手のクロス状に織った製品です。断熱性能、加工性に優れています。
エクセライド(R)A PTFE摺動材 10個入り TOMBO No.9550-Aシリーズ
ニチアス¥8,020~税込¥8,822~1袋(10個)10日以内出荷エクセライドAはPTFEに特殊充填材を混合した摺動材料です。ベース樹脂が、ナフロンPTFEですのでほとんどの薬品に耐えます。自己潤滑性:注油の必要がない自己潤滑型摺動材料です。難燃性:UL94規格の試験でV-0に相当します。低摩擦特性:摩擦係数が低く、摺動材料に適します。耐熱・耐寒性:-200℃~+260℃で使用可能です。(実際の使用条件範囲は、使用条件によって異なります。)
ラギング用ガラスクロステープ
ニチアス¥71,300税込¥78,4301個10日以内出荷厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。材質ガラス繊維厚さ(mm)3最高使用温度(℃)550アズワン品番3-2464-06幅×長さ(mm)100mm×30m
耐熱ガラスクロス薄手テープ
ニチアス¥33,066~税込¥36,373~1個17日以内出荷材質極細ガラス繊維最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)特性耐熱