【クリーンパック品】テフロン40メッシュ 目開き435μm
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
- 仕様
- ※40メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
- サイズ
- 1×1
- 目開き
- 435
- アズワン品番
- 64-9043-69-23
- 線径(μm)
- 200
- 開口率(%)
- 46.90%
- 内容量
- 1枚
実験研究用網/ネット の新着商品
カテゴリ








