16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維 最高使用温度(℃)550
1個
9,950 税込10,945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。 柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。 チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。
材質ガラス繊維 長さ(m)30 肉厚(mm)2 最高使用温度(℃)550
1個
30,600 税込33,660
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目ずれを起こさず、短繊維の飛散も少ないです。断熱性・柔軟性・耐候性・接着性に優れています。FTPコードに基づく不燃試験に合格しています。
材質極細ガラス繊維 幅(mm)1000 最高使用温度(℃)550
1個
89,500 税込98,450
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用温度(℃)550 アズワン品番3-2464-06 幅×長さ(mm)100mm×30m
1個
61,900 税込68,090
7日以内出荷

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)1.5 幅(mm)100 長さ(m)30 最高使用温度(℃)550 アズワン品番3-2463-06
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

特性耐熱 材質ガラス繊維 最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)
1個
26,400 税込29,040
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質極細ガラス繊維 最高使用温度(℃)550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください) 特性耐熱
1個
28,980 税込31,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。 特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)1.5 最高使用温度(℃)550
1個
13,200 税込14,520
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻ほか
1,340 税込1,474
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維 厚さ(mm)3 最高使用温度(℃)550
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスクロスでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカクロスです。 純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などが要求される用途に適しています。 高強度でロックウールなどとの組み合わせに適した経済的シリカクロスです。
仕様●幅×厚み(mm):810×0.65●材質:シリカ繊維●最高使用温度:1000℃●ニチアス シルテックス(R)クロス(8250-1000M)を定尺(25m)から1mの長さにカットした商品です。(1mカット以外の任意の長さは対応不可です)●※カット面は、ホツレ防止対策はしておりません。●※カット面は、マーキング(鉛筆等)跡が残る場合があります。 アズワン品番3-2458-11
1巻
16,900 税込18,590
翌々日出荷

MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。 繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。 ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。 軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材 密度70kg/m3 収縮温度(熱間)600℃以上
1箱(2巻)ほか
13,060 税込14,366
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラススリーブでは使用できない高温領域の厳しい条件で使用できるシリカスリーブです。純度の高いSiO2繊維のため、高温下で使用しても劣化が少なく、特に耐熱・耐酸・電気絶縁性などの要求される用途に適しています。シリカ繊維を円筒状に編組したスリーブですので、高温部の配線カバー、ダクト排気カバーなどで使用できます。
材質シリカ繊維 厚さ(mm)0.4 長さ(m)30 最高使用温度(℃)1000
1個
59,400 税込65,340
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃)-100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3 収縮温度(熱間)400℃以上
1巻
16,930 税込18,623
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。表面の凹凸も適度に有しています。FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。FGB500は帯電防止仕様です。
材質ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-180~+260 表面抵抗率(Ω)10^14
1枚
2,930 税込3,223
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)