絞り込み

フォークトップブリーダー Sタイプ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥3,398税込¥3,7381セット(2個)4日以内出荷フロントフォーク内の空気圧調整を、工具を使わずワンプッシュで大気圧に調整。取り付けはフォーク上部のエアバルブと交換するだけの簡単取り付け。推奨締付トルク(N・m)1
イニシャルA.J.タイプ2チタン
POSH Faith¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。
フォークブッシング
ATHENA(アテナ)¥5,498税込¥6,0481個63日以内出荷ATHENA ハイ・スライド式交換用サスペンションブッシュは、優れた性能と長期にわたる耐久性を確保するように設計されています。高品質の素材と高度なエンジニアリング技術を採用したこれらのブッシュは、バイクの安定性と応答性を向上させ、あらゆる路面で安全かつ快適なライディングを実現します。
フロントフォークトップキャップ ゴールド F4218
ZETA RACING(ジータレーシング)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4218。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KLX230[2BK-LX230A] /R用途【旧品番】ZE56-10535
フォークトップブリーダー BLEED KIT F6957
ZETA RACING(ジータレーシング)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F6957用途【旧品番】ZE91-1201
フロントフォークトップキャップ ブラック F4205
ZETA RACING(ジータレーシング)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F4205。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-22用途【旧品番】ZE56-10540
フロントフォークスプリング
DRC(ディーアールシー)¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷オフロード走行をする際に、最も適したサスペンション効果を得ら れるスプリングを独自に設計。体重 65kgを目安に、各車両ごとに最適なスプリングレートを設定。
FFボトムアジャスター
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか4日以内出荷ドライバー不要、その場でセッティング!!フロントフォーク下部に位置するアジャスターを工具を使用することなく調整が可能。 つまんで回すだけなので『マイナスドライバーで回して調整する』という煩わしい作業から開放される。 コース脇で調整し、すぐに走行することで、調整後の感覚もわかりやすい。 表面にカラーアルマイト処理を施す。アルミ合金製材質アルミ合金製色BLACK/RED
FFエアバルブスクリュー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥799税込¥8791セット4日以内出荷アルミ合金にカラーアルマイト処理を施したフロントフォーク用のエアバルブスクリュー。 純正ではトルクスレンチが必要なWPサスペンションは、交換することでマイナスドライバーで取り外しできるため特殊な工具が不要になる。2個セット
フォークガードボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,498~税込¥1,648~1セット4日以内出荷アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化を達成。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工を施す。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、レーザープリントロゴを施す。レーサーからトレール車までラインナップし、ワンポイントドレスアップにも効果的。![コンビKIT [22093630+22093631] HYPERPRO(ハイパープロ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26019176-180730-02.jpg)
コンビKIT [22093630+22093631]
HYPERPRO(ハイパープロ)¥46,980税込¥51,6781セット63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。付属品オイル2L仕様オイル番手#7.5/油面150mmタイプスプリングタイプ:コンスタントライジングレート(フロント・リア)主な適合車種BMW G650 XCOUNTRY 06-09
Φ30フロントフォークキット(タイプ1/ワイド/ディスクブレーキ)
TAKEGAWA(武川)¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷Monkey(FI車含む)/(オフセット60mm/ピッチ198mm)
Φ30フロントフォークキット(タイプ1/ディスクブレーキ)
TAKEGAWA(武川)¥149,800税込¥164,7801セット3日以内出荷Monkey(FI車含む)/(オフセット42mm/ピッチ172mm)
フロントフォークASSY-R/65996ホシュウ
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷≪Φ31フロントフォークキット バージョンⅠ≫。モンキーの操安性を大幅に向上させるインナーチューブ径Φ31の正立フロントフォークキット。SHOWA製フロントフォークASSY採用。アウターチューブはアルミ製メタリック塗装仕上げ。トップブリッジ、アンダーブラケット、ハンドルクランプはジュラルミン削り出しクリアーアルマイト仕上げ。フロントフェンダーは専用品(24789)、または純正フェンダーを使用。ホイールサイズは8~10インチまで対応。別売りのブレーキパーツとの組み合わせにより、ノーマルドラムブレーキから、ディスクブレーキキットへのステップアップが可能。アクスルシャフトセンターからフロントフォーク上端間の全長は、ノーマル約500mm、本品550mm、ストローク約90mm。フォークピッチ185mm。80mm~160mmロングのスイングアームとの組み合わせが好バランス。クランプレスヘッドライトステーセットが取付可能。ノーマルフロントフェンダー取付可能。ノーマルドラムブレーキを取り付ける場合、ドラムブレーキサポート(24677)が必要。ロングサイドスタンドが必要。Φ31フロントフォーク+80ロングスイングアーム+285mmリアショック+クロームメッキサイドスタンド(8インチホイール用66259/10インチホイール用66260)が必要。。≪Φ31フロントフォークキット バージョン2≫。〈フロントフォーク〉。新作のボトムケースは、キャリパー取付部をラジアルマウントキャリパーに対応できる形状に変更し、ブレーキカスタムの幅を広げることが可能。フロントフェンダーの取付部はボトムケースに設けずに、専用ブラケットにて取り付けられ、上下の取付幅を無段階で調整可能とし、ホイール径の変更にも対応。全長(フリー)=550mm/ストローク=90mm/アクスル径=Φ12 スプリング特性(Kc1=0.5kgf/mm、K2=0.87kgf/mm) 減衰力特性(TEN=25kgf/0.5m/s)スプリングアジャスターおよび減衰力調整機能は無し。※フォークトップボルト=M27×P1.0。※HRC製 NSR miniスプリングアジャスター使用不可。
フロントフォークASSY-L/65996ホシュウ
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷≪Φ31フロントフォークキット バージョンⅠ≫。モンキーの操安性を大幅に向上させるインナーチューブ径Φ31の正立フロントフォークキット。SHOWA製フロントフォークASSY採用。アウターチューブはアルミ製メタリック塗装仕上げ。トップブリッジ、アンダーブラケット、ハンドルクランプはジュラルミン削り出しクリアーアルマイト仕上げ。フロントフェンダーは専用品(24789)、または純正フェンダーを使用。ホイールサイズは8~10インチまで対応。別売りのブレーキパーツとの組み合わせにより、ノーマルドラムブレーキから、ディスクブレーキキットへのステップアップが可能。アクスルシャフトセンターからフロントフォーク上端間の全長は、ノーマル約500mm、本品550mm、ストローク約90mm。フォークピッチ185mm。80mm~160mmロングのスイングアームとの組み合わせが好バランス。クランプレスヘッドライトステーセットが取付可能。ノーマルフロントフェンダー取付可能。ノーマルドラムブレーキを取り付ける場合、ドラムブレーキサポート(24677)が必要。ロングサイドスタンドが必要。Φ31フロントフォーク+80ロングスイングアーム+285mmリアショック+クロームメッキサイドスタンド(8インチホイール用66259/10インチホイール用66260)が必要。。≪Φ31フロントフォークキット バージョン2≫。〈フロントフォーク〉。新作のボトムケースは、キャリパー取付部をラジアルマウントキャリパーに対応できる形状に変更し、ブレーキカスタムの幅を広げることが可能。フロントフェンダーの取付部はボトムケースに設けずに、専用ブラケットにて取り付けられ、上下の取付幅を無段階で調整可能とし、ホイール径の変更にも対応。全長(フリー)=550mm/ストローク=90mm/アクスル径=Φ12 スプリング特性(Kc1=0.5kgf/mm、K2=0.87kgf/mm) 減衰力特性(TEN=25kgf/0.5m/s)スプリングアジャスターおよび減衰力調整機能は無し。※フォークトップボルト=M27×P1.0。※HRC製 NSR miniスプリングアジャスター使用不可。
バイク部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![コンビKIT [22093630+22093631] HYPERPRO(ハイパープロ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26019176-180730-02.jpg)