絞り込み
ブランド
水性or油性
水性・油性
主成分
その他・アクリル・ウレタン・シリコン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 耐熱塗料

230件中 201230
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀) エスコ3.0kg 耐熱塗料(半艶・銀)エスコ
23,900税込26,290
1個
翌々日出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-11耐熱温度(℃)300内容量(kg)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約40指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
800g 耐熱塗料(半艶・銀) エスコ800g 耐熱塗料(半艶・銀)エスコ
8,130税込8,943
1個
翌々日出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FB-1内容量(g)800耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.8L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約10.6指触乾燥時間(時間)5危険物の性状非水溶性
3.0kg 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー) エスコ3.0kg 耐熱塗料(半艶・メタリックシルバー)エスコ
11,400税込12,540
1個
9日以内出荷
特性耐熱、半艶エスコ品番EA942FA-11メタリックシルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3L危険物の性状非水溶性
200ml ステンレスコート(耐熱用) エスコ200ml ステンレスコート(耐熱用)エスコ
5,970税込6,567
1個
翌々日出荷
特性耐熱エスコ品番EA920DE-13シルバー主な用途ステンレス危険等級アズワン品番64-7947-32危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.09L危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.12 オキツモスタンダードカラーNO.12オキツモ
2,198税込2,418
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から19日以内出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面ブラウン特性耐熱仕様ツヤ消耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エコクールアクアSi DNT(大日本塗料)エコクールアクアSiDNT(大日本塗料)
22,980税込25,278
1缶(15kg×1缶)
4日以内出荷
遮熱塗料(高日射反射率塗料) JPMS27 2種 適合品。 臭いの少ない安心な水系遮熱塗料。場所や条件に応じた使い分けが可能。 塗膜に汚れ防止(セラミック配合)と防かび防藻機能を持たせています。 エコクールシリーズに配合されている遮熱顔料は一般顔料よりも太陽熱を反射し、熱を放出します。塗膜で吸収する太陽熱の量を減らし、被塗物の温度上昇を抑制する高い効果があります。エコクールシリーズを使用して頂くと、日本政府によるCO2排出量の削減目標に貢献できます(カーボンオフセット証明書を発行いたします)。
用途主に外壁色を用意しております(一般住宅、ビル、マンション、工場、倉庫、学校関連施設、プラント、大型構造物などの壁面塗装に)危険物の類別非危険物
No.300シリーズ 半ツヤ 銀 オキツモNo.300シリーズ 半ツヤ 銀オキツモ
7,998税込8,798
1缶(800g)ほか
5日以内出荷
プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等特性耐熱、半ツヤ、耐候仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
意匠性耐熱塗料 下塗り(艶消) オキツモ意匠性耐熱塗料 下塗り(艶消)オキツモ
3,298税込3,628
1缶(1kg)ほか
15日以内出荷から16日以内出荷
・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
放熱塗料 クールテック オキツモ放熱塗料 クールテックオキツモ
19,980税込21,978
1個(4kg)ほか
4日以内出荷
熱の放射を利用し、基材自体や雰囲気温度を下げることのできるコーティング剤です。全ての赤外線領域(近赤外線から遠赤外線)において、放射特性に優れています。低温から高温(1000℃付近)まで、安定した放射特性を示します。放熱コーティングで困難とされていた各種カラー被膜の作成が可能です。
ブルー耐熱温度(℃)~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢ツヤ有危険物の性状非水溶性
エコクールスマイルSI DNT(大日本塗料)エコクールスマイルSIDNT(大日本塗料)
29,980税込32,978
1セット(15kg×1セット)
4日以内出荷
仕様弱溶剤形シリコン樹脂系遮熱塗料区分弱溶剤希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15.1L危険物の性状非水溶性
水性断熱耐熱塗料 サーモジン水性断熱耐熱塗料サーモジン
47,980税込52,778
1セット
15日以内出荷
常温乾燥タイプ 水性断熱塗料サーモジン(R) 熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)
用途断熱が必要な機械・設備 省エネ・熱効率を高めたい機械・設備 火傷リスク低減対策仕様常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。シルバー耐熱温度(℃)200粘度A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ―膜厚(μm)下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30密度(g/cm3)A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05希釈剤水道水塗装ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5グリーン購入法適合取扱説明書(0.16MB)標準塗布量(g/m2)下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50塗装間隔3時間以上3日以内(20℃)加熱残分(%)A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)
水性6000耐熱塗料(耐熱600℃) サーモジン水性6000耐熱塗料(耐熱600℃)サーモジン
38,980税込42,878
1缶(4kg)ほか
15日以内出荷から17日以内出荷
「サーモジン(R)水性塗料アクアA6000」は、使用温度最高650℃対応です。 有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則ともに非該当で、非危険物です。 下塗り不要の1液型、飲料水希釈で乾燥性に優れていますので施工性抜群です。 作業環境と周辺環境にやさしい水性で、法定の環境測定・作業員の特殊健診の必要がありません。 室温乾燥で可能ですが、塗布後、焼き付けすることで性能アップになります(180℃程度で20分~30分) 1回塗り、よく乾燥させて、2回めを重ね塗りしてください。 有機則、特化則ともに非該当の非危険物(マンガンフリー) 1液型・水道水(飲料水)希釈可・施工性抜群 下塗り不要で簡単 溶剤臭無し 地球環境・人に優しく作業環境と周辺環境にもやさしい室内塗装に適した水性耐熱塗料 埼玉工場発送【焼き付け乾燥】プレヒート15℃~20℃1週間+180℃×20~30分
用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様加熱乾燥耐熱温度(℃)650希釈剤飲料水危険物の類別非危険物希釈率(%)0~20油性 or 水性水性グリーン購入法適合
電気・電子部品のLotマーキング・ロゴ用 サーモジン耐熱ロゴインキ サーモジン電気・電子部品のLotマーキング・ロゴ用 サーモジン耐熱ロゴインキサーモジン
16,980税込18,678
1缶(1kg)
17日以内出荷
焼結で強力な印字を形成できる耐熱インキです。電気・電子部品のLotマーキング・ロゴ用耐熱インキです。
用途適用素材例:鉄、アルミ鋳物、アルミニウム、ステンレス鋼板、アルミメッキ鋼板仕様焼き付け乾燥黒、シルバー耐熱温度(℃)450主な用途炊飯器のロゴ刻印や電気・電子部品のLotマーキングなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量460mL特性耐熱危険物の性状非水溶性
炊飯器のロゴ刻印用 サーモジン耐熱インキ(内面刻印用) サーモジン炊飯器のロゴ刻印用 サーモジン耐熱インキ(内面刻印用)サーモジン
16,980税込18,678
1缶(1kg)
17日以内出荷
炊飯器のロゴ刻印用耐熱インキ 焼結で強力な印字を形成できる耐熱インキです。 炊飯器等の内面の目盛(白色)を印刷できるインクです。
用途適用素材例:鉄、アルミ鋳物、アルミニウム、ステンレス鋼板、アルミメッキ鋼板仕様焼き付け乾燥耐熱温度(℃)250主な用途炊飯器のロゴ刻印や電気・電子部品のLotマーキングなど危険物の類別非危険物特性耐熱
サーモジン耐熱B800シルバー(上塗り用・1液型) サーモジンサーモジン耐熱B800シルバー(上塗り用・1液型)サーモジン
21,980税込24,178
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
常温乾燥型 Bタイプ(ベーシック/汎用)上塗りシルバー 製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント・ごみ焼却などの各種プラント等、高温酸化腐食防止の必要な設備・機器類に最適です。 乾燥が速く作業性が良好です 熱安定性に優れています
用途設備…製鉄・火力発電・石油・製紙・化学プラント等 適用素材例:鉄・ステンレス・各種防錆処理鋼板仕様常温乾燥可※常温乾燥タイプ・焼付乾燥タイプ共に、焼結によりいっそう強固な塗膜が形成されます。シルバー主成分アルキッド変性シリコン、アルミ顔料引火点(℃)30耐熱温度(℃)短時間/800、長時間/700主な用途熱腐食の激しい設備・装置類膜厚(μm)エアスプレー/(Dry)平均15、(Wet)平均80、刷毛塗り/(Dry)平均15、(Wet)平均80希釈剤サーモジンBシンナー危険等級発火点(℃)530使用場所屋外、屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)刷毛/0、エアレス/0~5指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、1(30℃)半硬化乾燥時間(時間)5(5℃)、3(20℃)、3(30℃)特性耐熱取扱説明書(0.16MB)危険物の性状非水溶性塗回数3回塗装間隔最短5時間/最長10日(5℃)、最短3時間/最長7日(20℃)、最短3時間/最長7日(30℃)加熱残分(%)39標準塗布量(g/m2/回)エアスプレー/200、刷毛塗り/150
ネツゾール ネツゾール専用シンナー タイネツ化学ネツゾール ネツゾール専用シンナータイネツ化学
3,998税込4,398
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
ネツゾールAT-#311専用のうすめ液その他にも素地の洗浄や塗装用具の洗い用としてもご使用いただけます。
用途ネツゾールAT-#311の希釈、素地の脱脂・洗浄、塗装用具の洗い危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ネツゾール 耐熱スプレー タイネツ化学ネツゾール 耐熱スプレータイネツ化学
8,998税込9,898
1箱(300mL×6本)
翌々日出荷
《屋内外耐熱スプレー》
用途各種屋内外加熱設備の金属部を最高650℃までの高温腐食から保護します。手軽に塗装でき補修やタッチアップ用としてもお使いいただけます。シルバー耐熱温度(℃)650標準塗布量10~20μm/回/缶危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SPcoat  SPZNS 300℃ セラミックコートSPcoat SPZNS 300℃セラミックコート
49,980税込54,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
SPcoat  SPZNG 400℃ セラミックコートSPcoat SPZNG 400℃セラミックコート
59,980税込65,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ヒートップ S-100 熱研化学工業ヒートップ S-100熱研化学工業
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。 塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。 100℃~650℃の温度使用に耐えられます。 耐熱性、耐食性がすぐれています。 一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。 シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。特性耐熱タイプスタンダード耐熱温度(℃)100まで主な用途希釈剤ヒートップS シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔(20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内
S-100  プライマー 熱研化学工業S-100 プライマー熱研化学工業
7,798税込8,578
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
各種プラント機器の鉄部に使用される耐熱性、耐食性がすぐれた耐熱塗料です。 塗装完了後、1ヶ月以内に稼働して熱が入る機器に適します。 100℃~650℃の温度使用に耐えられます。 耐熱性、耐食性がすぐれています。 一液性で、刷毛、スプレー塗りいずれも作業性が良好です。 シルバー色には1回塗りで膜厚が厚く塗布できるHBタイプがあります。
用途各種プラントの熱のかかる送風機、熱交換器、煙突、集塵機、加熱炉、ボイラー等。特性耐熱タイプスタンダード耐熱温度(℃)100まで主な用途希釈剤ヒートップS シンナー乾燥塗膜20μm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛)5~10、(吹付け)5~20危険物の性状非水溶性塗装間隔(20℃)最短/4時間以上、最長/7日以内塗付量(kg/m2)(刷毛)0.15、(吹付け)0.2
厨房器用塗料RD-250 オキツモ厨房器用塗料RD-250オキツモ
17,900税込19,690
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
耐沸騰水塗料上塗用 オキツモ耐沸騰水塗料上塗用オキツモ
6,398税込7,038
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
120℃までの沸騰水・蒸気に対し耐久性があります。 沸騰水・蒸気によるタンクの内面腐食を防止します。 塩水噴霧試験 15,000時間の耐久性。 環境負荷物質6物質を含みません。環境に配慮した塗料設計です。
用途蒸気滅菌設備・加硫釜・ボイラー 各種圧力容器の内面 蒸気発生装置・オートグレーブの内面 温水循環システムの配管や膨張タンク内面 。特性耐久仕様グレーツヤ消し耐熱温度(℃)120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
煙道内面用塗料ND-300 オキツモ煙道内面用塗料ND-300オキツモ
6,998税込7,698
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
特性耐熱耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 上塗NCL-400 オキツモボーセーNeos 上塗NCL-400オキツモ
14,900税込16,390
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
優れた耐熱・耐食性を発揮。 使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。 ラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます oHS指令で規制されている環境負荷6物質※を含みません。環境に配慮した塗料 設計です。
用途室内加熱機器、設備外面、焼却炉外面使用場所屋外用特性耐熱耐熱温度(℃)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 上塗NCL-200 オキツモボーセーNeos 上塗NCL-200オキツモ
9,990税込10,989
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
圧倒的な耐熱・耐食性 カラー標準 色6色、淡彩色系調色が可能です。屋外をカラーで美しく彩ることができます。
使用場所屋外用特性耐熱仕様ツヤ消耐熱温度(℃)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 中塗G オキツモボーセーNeos 中塗Gオキツモ
9,990税込10,989
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
グリーン使用場所屋外用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 中塗ZSL オキツモボーセーNeos 中塗ZSLオキツモ
9,298税込10,228
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
グレー使用場所屋外用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボーセーNeos 上塗S オキツモボーセーNeos 上塗Sオキツモ
46,980税込51,678
1缶(16kg)
5日以内出荷から10日以内出荷
優れた耐熱・耐食性を発揮。 使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。 RoHS指令で規制されている環境負荷6物質 塩害などの厳しい環境下にあるプラントの腐食対策に最適です。 4層の強靭な塗膜で、プラント等の鋼構造物の腐食損失を防止します。 耐熱温度 200~600℃まで
用途湾岸部の焼却炉やコークス炉などの各種工業 炉の外面、湾岸部の煙突外面、湾岸部の集塵機外面シルバー使用場所屋外用特性耐熱主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ホワイトアロマテックス 三彩化工ホワイトアロマテックス三彩化工
16,980税込18,678
1缶(17kg)
3日以内出荷
特殊合成樹脂、軽量充填材、フィラー、顔料及び石油系溶剤等から成る白色ペースト状の塗料です。その乾燥塗膜は、軽く肉やせが少なく防振性、断熱性等に優れた特性を持っております。又仕上がり塗膜が白く好みの色で上塗りが出来ます。軽量充填材は、防露の性質もあります。 ドアの内面、エレべーター側板の内面、厨房器・鋼製家具の内底面、機械・装置等のカバー類の防振制音用塗装に適しています。
特性断熱使用方法(1)素地調整として、さび、油分、水分、ほこり等を取り除き、被塗面を清浄にして下さい。(2)ホワイトアロマテックスを均一に塗装します。充填材が入っていますので塗装前によく攪拌して下さい。充填材が均一になるように塗り残しや塗りむらの無い様に塗付して下さい。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚い目に塗装して下さい。(3)吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガン又はモルタルガンを使い、圧力は4~6kg/cm2、ガンと塗装物との距離は50cm 位離して塗付してください。(4)粘度を下げる場合はラッカーシンナーで調整して下さい。比重1.06±0.02(20℃)主な用途指触乾燥時間(分)15~20外観白色、充填材入り溶液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類硬化時間(20℃)3時間、(50℃)1時間30分塗布量(2mm厚)1.3~1.5kg/m2、(3mm厚)2.0~2.2kg/m2危険物の性状非水溶性

ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります

耐熱塗料