絞り込み
ブランド
- ハウスビーエム
- カクダイ(6)
- MCC(松阪鉄工所)(4)
- EFFORT(エホート)(2)
- トップ工業(1)
- 未来工業(1)

インサイドカッター J型
ハウスビーエム(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。トラスコ品番307-2860質量(g)220切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100適合材塩ビパイプ使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
インサイドカッター 塩ビ管内径カッター HIS-46DG
ハウスビーエム¥29,980税込¥32,9781個当日出荷適合切断適応サイズトラスコ品番809-4864質量(g)905切断可能肉厚(mm)10.5