絞り込み
ブランド
- エスコ
- CUSTOR(クストー)(5)

自動車用ヒューズテスター&プーラー
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌々日出荷プローブをスライドさせることで、3サイズのヒューズをチェックすることが可能です(先端幅を6mm、12mm、20mmに調整できます)。ヒューズの断線をチェックしたり、ヒューズを抜く際にクリップとして使用することができます。材質プラスチック部:POM樹脂 鋼鉄部:銅ニッケル全長(mm)68質量(g)21機能プラグインヒューズテスター プラグインヒューズプーラー検電範囲(V)24 DC
『電装工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用圧着工具
- 車用ワイヤーストリッパー
- リレープライヤー
- 自動車整備用テストリードピン
- 車用テスター
- ターミナル抜取ツール
- その他電装ツール






![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)
![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)