3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレーテスターセット JTCリレーテスターセットJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
電源(V)12/24対応
検電棒 JTC検電棒JTC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
太めのグリップで握りやすいアース接続タイプ
全長(mm)165使用範囲6~24V用グリップ径25mmRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズテスター JTCヒューズテスターJTC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ヒューズを外さずに断線のチェックができます。
用途本体のピン部分がスライドするのでミニ、低背、ブレードヒューズに使用できます。使用範囲(mm)6~20 24VRoHS指令(10物質対応)対応
車用テスター