この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・使いやすいコンパクトタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで。・狭小スペース、小コネクター作業に。・整備士・精密作業におすすめ。・重宝される魂魄とサイズ。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに
材質SUS420J2ステンレス銅製
寸法(mm)ヘッド部:50
全長(mm)140
質量(g)68
最大開口(mm)35
関連資料(0.21MB) (0.25MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・万能なストレートタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・一般的なカプラー外し。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに
材質SUS420J2ステンレス銅製
寸法(mm)ヘッド部:90
全長(mm)211
質量(g)191
最大開口(mm)45
関連資料(0.21MB) (0.25MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
1セット(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・奥まった場所の作業に特化。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・難所対応用として2本目に。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに
材質SUS420J2ステンレス銅製
寸法(mm)ヘッド部:68
全長(mm)185
質量(g)191
最大開口(mm)40
関連資料(0.21MB) (0.25MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用
全長(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応!
カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190
トラスコ品番323-0317
質量(g)190
1丁
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・横から差し込む特殊モデル。・中級から上級DIYユーザー様・整備士。・エンジンルームの横向きカプラーに。・難所対応用として2本目に。・他に類を見ない90°の曲げ加工。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK
用途固着したカプラー外しに
材質SUS420J2ステンレス銅製
寸法(mm)ヘッド部:68
全長(mm)165
質量(g)191
最大開口(mm)35
関連資料(0.21MB) (0.25MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
カプラー外し専用のプライヤーです。
シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。
先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。
特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、
手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。
非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。
全長(mm)200
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)194~208
質量(g)177
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
全長(mm)260
先端角度最大:240度
先端径D(mm)Φ4
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
ターミナル抜取ツール
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
『電装工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 車用圧着工具
- 車用ワイヤーストリッパー
- リレープライヤー
- 自動車整備用テストリードピン
- 車用テスター
- ターミナル抜取ツール
- その他電装ツール
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。